絞り込み
先端形状
先端形状
その他(1)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(9)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 0.6mm(1)
  • 0.7mm(1)
  • 1.5mm(1)
  • 2mm(1)
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(1)
  • 4mm(5)
  • 5mm(3)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(4)
  • 6.3mm(1)
  • 6.5mm(2)
  • No.0(1)
  • No.1(2)
  • No.2(2)
  • PZ0(1)
  • PZ1(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 75
  • 140(49)
  • 150(65)
  • 157(46)
  • 160(48)
  • 170(51)
  • 175(73)
  • 180(42)
  • 185(47)
  • 190(47)
  • 200(96)
  • 205(73)
  • 210(70)
  • 215(47)
  • 220(49)
  • 230(41)
  • 235(35)
  • 240(39)
  • 260(39)
  • 265(42)
  • 270(61)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(6)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • なし(12)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(18)
セット品・単品
ブランド
  • ANEX(1)
  • KTC(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • エイペックス(1)
  • エスコ(7)
  • ベッセル(1)
ANEX・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・S.E.K.(スエカゲツール)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイペックス・エスコ・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
名入れ作業服 1着からOK!刺しゅう1か所500円(税抜)~ 名入れできる商品を見る

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガドラスタビードライバー ベッセル

    メガドラスタビードライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
    用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 樹脂柄スタッビドライバクロス KTC

    樹脂柄スタッビドライバクロス

    KTC(19件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
    トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 樹脂柄スタッビドライバマイナス KTC

    樹脂柄スタッビドライバマイナス

    KTC(3件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付です。
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3602軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 精密ドライバー ANEX

    精密ドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 蝶ネジドライバーM6用 S.E.K.(スエカゲツール)

    蝶ネジドライバーM6用

    S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
    用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトスタッビドライバセット KTC

    ソフトスタッビドライバセット

    KTC(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2本組)
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    トラスコ品番373-8558セット内容No.2×25(D9P-225)/-6×25(D9M-625)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)80種類セット品グリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトスタッビドライバマイナス KTC

    ソフトスタッビドライバマイナス

    KTC
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用してます。
    トラスコ品番373-3963軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ソフトスタッビドライバクロス KTC

    ソフトスタッビドライバクロス

    KTC
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)40種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー エイペックス

    eSHOKーGUARD[[TM上]] 絶縁ビットホルダー

    エイペックス(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    お手持ちの工具とビットの間に取り付けることで工具への通電を防ぎます。インパクトドライバーで使用可能な高耐久仕様です。コンパクトボディで狭い場所でも使用可能です。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
    用途絶縁が必要な作業に。トラスコ品番358-9051材質本体:クロムバナジウム鋼、皮膜部:特殊樹脂全長(mm)75差込角(mm)6.35軸長(mm)30外径(mm)19.5シャンク径(mm)6.35
  • #0x30mm [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #0x30mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0全長(mm)75質量(g)30適合ねじM1.6-2商品構成単品
  • スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー (+ -/絶縁/ケース付き) エスコ

    ドライバー (+ -/絶縁/ケース付き)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1組
    翌日出荷
    6本組。セット内容:(+)#1・#2・#3、(-)4・5×2本。1000V絶縁。安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜。ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。工具袋付き(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。
    全長(mm)75・100・15
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
  • #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型) エスコ

    #1x30mm [+]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0全長(mm)75質量(g)33適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • 6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM3.5商品構成単品
  • 5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM3商品構成単品
  • 4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM2.5商品構成単品
  • 25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ

    25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)商品構成単品
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    欠品中
    1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
    用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • スタービポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    色グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー