カテゴリ
絞り込み
先端形状

プラス(+)(5)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(8)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 3.5mm(2)
- 4mm(1)
- 5mm(2)
- 6mm(3)
- 8mm(1)
- 10mm(1)
- No.1(1)
- No.2(3)
- PZ1(1)
- PZ2(1)
- セット品(2)
全長(mm)
- 85
- 140(49)
- 150(65)
- 157(45)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(96)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(6)
金属(2)
軸貫通
- なし(6)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(6)
あり・なし
商品構成
- セット品(3)
- 単品(10)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- FACOM(1)
- H&H(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
ANEX・BAHCO(バーコ)・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・H&H・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
電動ドライバー用アダプターL型
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
H&H¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに! 色でサイズの見分けが簡単! めがね、時計、MP3、精密機器にセット内容アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1全長(mm)ドライバー:110、ハンドル:85質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:152×105×24材質(軸)ビット:S2(黒染)材質(グリップ)ドライバー:アルミ+PP+TPR商品構成セット品
ESD差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
差替ドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。商品構成単品
2WAYスタビードライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷差込口が金属製の為ハードな作業にも使用できます。狭い箇所でも締め付け力抜群!特殊ホルダー採用により、軸の差替えがスムーズにできます。用途狭い箇所のネジの脱着に。トラスコ品番853-2986種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プラスドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,498税込¥4,9481本90日以内出荷インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
マイナス精密ドライバーセット
エスコ¥15,700税込¥17,2701セット翌日出荷5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。材質真鍮(クロムメッキ)全長(mm)79・79・79・85・85硬度HRC54/58先端形状マイナス(-)先端サイズ(mm)0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
FACOM(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。用途スクリュードライバー商品構成単品
スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881箱(50本)4日以内出荷コンパクトなマイナスドライバーです。軸径(Φmm)2全長(mm)85商品構成セット品ハンドル幅(mm)8
FITスタッビー ポジドライバー
BAHCO(バーコ)¥899~税込¥989~1本3日以内出荷全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタッビー マイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から56日以内出荷全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITスタッビー プラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から38日以内出荷全長(mm)85質量(g)44種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品