絞り込み
先端形状

プラス(+)(3)

マイナス(-)(6)
先端サイズ
- 0.8mm(1)
- 0.9mm(1)
- 1.8mm(1)
- 3.5mm(1)
- 6mm(1)
- 8mm(1)
- No.1(1)
- No.2(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 89
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(40)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
金属(2)
軸貫通
- なし(3)
刃先マグネット
- なし(2)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(6)
セット品・単品
ブランド
- Wera(6)
- エスコ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ホーザン(1)
- ハゼット(1)
Wera・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・ホーザン・ハゼット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

±精密ドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥799税込¥8791セット(6本組)当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)鉄ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
マイナス精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替スタビードライバー
ホーザン¥689税込¥7581個当日出荷限られた作業スペースに最適なドライバートラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
416RA T型差替式ラチェットドライバー
Wera¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
(Bore Torx)ドライバービット
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌日出荷TORX BOソケットネジ用のプレミアムビット。出力側ボア穴付トルクスビット。丈夫で汎用性があり、硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)89
(Torx)ドライバービット
Wera¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4
411RA T型差替式ラチェットドライバー
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7238材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99![0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541838-210428-02.jpg)
0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)89材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品![0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541829-210428-02.jpg)
0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に全長(mm)89材質(軸)ヘッド:ポリアセタール材質(グリップ)本体:硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品













![0.9x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541838-210428-02.jpg)
![0.8x 89mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541829-210428-02.jpg)
![#1x89mm [+]ドライバービット(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541707-210428-02.jpg)