絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端サイズ
  • 1.8mm(1)
  • 3.5mm(1)
  • 6mm(1)
  • 8mm(1)
  • No.2(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 89
  • 140(35)
  • 150(53)
  • 160(39)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(31)
  • 185(34)
  • 190(42)
  • 195(34)
  • 200(86)
  • 205(58)
  • 210(68)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(36)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(39)
  • 265(38)
  • 270(53)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • なし(3)
刃先マグネット
  • なし(2)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(3)
セット品・単品
ブランド
  • Wera(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • ホーザン(1)
  • ハゼット(1)
Wera・ENGINEER(エンジニア)・ホーザン・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ±精密ドライバーセット ENGINEER(エンジニア)

    ±精密ドライバーセット

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    799税込879
    1セット(6本組)
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。全長(mm)84、102、110、89、102、110質量(g)144(ケース含む)種類セット品先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm材質(グリップ)ケース寸法(mm)90×135×23先端形状プラス・マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • マイナス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    マイナス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替スタビードライバー ホーザン

    差替スタビードライバー

    ホーザン
    689税込758
    1個
    当日出荷
    限られた作業スペースに最適なドライバー
    トラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
  • 416RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    416RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • 411RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    411RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7238材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • スタビードライバー ハゼット

    スタビードライバー

    ハゼット(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。グリップの黒い部分はソフト樹脂を使用し滑りを押さえます。
    全長(mm)89種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー