絞り込み
先端形状
先端形状
その他(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端サイズ
  • 0.7mm(1)
  • 0.9mm(1)
  • 2mm(1)
  • 6mm(3)
  • 6.35mm(1)
  • 6.5mm(1)
  • 7mm(1)
  • No.00(2)
  • No.2(2)
  • PZ2(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 90
  • 140(35)
  • 150(54)
  • 160(39)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(31)
  • 185(34)
  • 190(42)
  • 195(34)
  • 200(85)
  • 205(58)
  • 210(68)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(36)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(39)
  • 265(38)
  • 270(53)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(2)
軸貫通
  • なし(9)
刃先マグネット
  • なし(11)
なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(10)
セット品・単品
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Pro-Auto(2)
  • KEIBA(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ベッセル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KENOH(1)
  • Milescraft(1)
  • USAG(1)
ENGINEER(エンジニア)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・KEIBA・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・イチネンTASCO・KENOH・Milescraft・USAG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバー ベッセル

    精密ドライバー

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷
    超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラス精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    プラス精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
    用途小さなネジの締付、取外しに。種類精密ドライバー材質(軸)鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニ6ドライバーセット KENOH

    ミニ6ドライバーセット

    KENOH
    ¥349税込¥384
    1セット(6個)
    当日出荷
    ミニタイプのドライバー6本組セット。内容:+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mmの計6本セット。
    セット内容+No.00、+No.0、+No.1、-2.5mm、-3mm、-6mm商品構成セット品
  • スイスグリップ・スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニリバースギアラチェット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
    仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • ミニラチェットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニラチェットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアでで作業能率が向上。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)19全長(mm)90高さ(mm)14質量(g)64送り角度(°)5トルク(N・m)耐:93ギア数72
  • ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット イチネンTASCO

    精密ドライバーセット

    イチネンTASCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービープラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービープラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラチェットMini&へクスローブ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットMini&へクスローブ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    4日以内出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
  • ラチェットレンチMini&ヘックス極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&ヘックス極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,590税込¥3,949
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビット7本組(DH-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5207セット内容8点:DH-410、415、420、425、430、440、450、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルトビット全長(mm)18
  • ラチェットレンチMini&プラマイ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&プラマイ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,490税込¥3,839
    1セット
    当日出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品ビットホルダートラスコ品番697-5219セット内容8点:DS-410、411、412、413、423、424、425、DR-37材質ビット:炭素鋼、ビットホルダー:エラストマー全長(mm)90差込角(mm)6.35刃先(mm)No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジビット全長(mm)18
  • ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング) Pro-Auto

    ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    クラス最高のコンパクトヘッド。ギア数52山。±ダブルビット搭載
    用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35
  • USAG スタビマイナスドライバー USAG

    USAG スタビマイナスドライバー

    USAG
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
    厚さ(mm)1.2全長(mm)90シャンク長(mm)125商品構成単品
  • フック ドライバー Milescraft

    フック ドライバー

    Milescraft
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    直角のドリルアタッチメント、キーレスチャック。 取り外し可能なT型グリップハンドルは1/4六角ビットに装着可能。 メタルパーツはインパクトドライバーに付け加えられます。
    軸径(Φmm)33全長(mm)90質量(g)約120グリップ径(Φmm)75材質(軸)スチール材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    色グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ライツール ボールポイントレンチ 1.5インチ KEIBA

    ライツール ボールポイントレンチ 1.5インチ

    KEIBA
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    8日以内出荷
    バネ鋼とボールが六角ネジをしっかりキャッチします。新構造により、斜め25度からの作業も大丈夫です。手の届きにくい場所での作業に最適です。
    トラスコ品番706-8080全長(mm)90色シルバー首下長(mm)14対辺寸法(inch)1.5

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー