絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
ポジドライブ(31)
先端形状
マイナス(-)(2)
先端サイズ
  • PZ1
  • 1.5mm(61)
  • 2mm(109)
  • 2.5mm(148)
  • 3mm(184)
  • 3.5mm(85)
  • 4mm(224)
  • 5mm(174)
  • 5.5mm(234)
  • 6mm(377)
  • 6.5mm(82)
  • 7mm(81)
  • 8mm(254)
  • 10mm(132)
  • No.0(89)
  • No.1(218)
  • No.2(320)
  • No.3(139)
  • T10(62)
  • T20(62)
  • セット品(127)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 172(1)
  • 175(8)
  • 178(1)
  • 180(1)
  • 185(2)
  • 187(3)
  • 197(2)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 298(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(15)
軸貫通
  • なし(16)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(15)
あり・なし
商品構成
  • セット品(3)
  • 単品(28)
セット品・単品
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • Wera(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
  • BONDHUS(2)
  • GEDORE(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・KNIPEX(クニペックス)・エスコ・ベッセル・BONDHUS・GEDORE・BOSCH(ボッシュ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガドラ ポジドライバー ベッセル

    メガドラ ポジドライバー

    ベッセル(9件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
    用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー No.4600 ベッセル

    ポジドライブドライバー No.4600

    ベッセル(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ポジドライブ・ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ・ドライバー

    BONDHUS(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • ポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • スタビードライバー GEDORE

    スタビードライバー

    GEDORE
    499税込549
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
  • FITスタッビー ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FITスタッビー ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブ ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ ドライバー

    BONDHUS
    749税込824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
    規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    1065 i PZ電気工事用-完全絶縁仕様クラフトフォームプラスドライバー。プレミアムクラフトフォームVDEポジドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    先端サイズ(PZ)1軸長(mm)80
  • 絶縁ポジドライバー Wera

    絶縁ポジドライバー

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    165 i PZシリーズ。迅速かつスムーズな作業を実現するマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルを備えたWera VDEドライバー。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。承認された1,000Vの電圧で安全に作業できるかどうか、10,000Vで個別にテストされています。ドライバーの先端は、レーザービームで顕微鏡的に粗面化されています。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ドライバー(ステンレス) Wera

    ドライバー(ステンレス)

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
  • ドライバー(スタビー型) Wera

    ドライバー(スタビー型)

    Wera(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
    軸長(mm)25
  • インパクトドライバービット Wera

    インパクトドライバービット

    Wera
    839税込923
    1本
    翌日出荷
    ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
    用途インパクトドライバー921用全長(mm)70
  • PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ

    PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)175質量(g)43商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
  • PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    PZ1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM2.5-3商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
  • スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDORE

    ポジドライブ式ドライバー2160 PZ

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ) KNIPEX(クニペックス)

    スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)

    KNIPEX(クニペックス)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
    材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
  • PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    PZドライバー P

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • FITポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FITポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    989税込1,088
    1本
    3日以内出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FIT絶縁ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
  • エルゴハンドルステンレスポジドライブ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレスポジドライブ

    BAHCO(バーコ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングエルゴポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • スイスグリップ・スタービーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・スタービーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類スタビードライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レインボーポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スタービポジドライブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スタービポジドライブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    グリーン種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ポジドライバー

    SIGNET(シグネット)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • エルゴ絶縁ポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴ絶縁ポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    種類電工ドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴポジドライブスタビードライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴポジドライブスタビードライバー

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    全長(mm)83種類スタビードライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー