絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(45)

トルクスプラス(1)
先端サイズ
- T8
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(233)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 7mm(81)
- 8mm(255)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(219)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 130(1)
- 133(1)
- 138(1)
- 140(7)
- 141(3)
- 145(4)
- 150(1)
- 153(1)
- 157(3)
- 161(1)
- 164(3)
- 168(1)
- 170(1)
- 172(2)
- 197(1)
グリップタイプ
木製(1)
樹脂(ソフト)/ゴム(11)
樹脂(ハード)(22)
軸貫通
- なし(29)
刃先マグネット
- なし(31)
なし
商品構成
- 単品(47)
単品
ブランド
- エスコ(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Wera(6)
- ANEX(2)
- KTC(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BONDHUS(2)
- GEDORE(2)
- エイト(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- FACOM(1)
エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ANEX・KTC・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・GEDORE・エイト・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・三菱マテリアル・SIGNET(シグネット)・FACOM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ヘクスローブドライバー
ANEX(26件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー
BONDHUS(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から8日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型トルクスドライバ
KTC(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス マイクロドライバー
Wera¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
Wera(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品![T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152418-170327-02.jpg)
T 8x 75mm [TORX]ドライバー
エスコ(2件のレビュー)¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー
BONDHUS¥799税込¥8791個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
167IVDE トルクスドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス トルクスドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ
KTC(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
1569 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業トラスコ品番195-2419軸径(Φmm)3.00全長(mm)157質量(g)14材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品アズワン品番64-8324-05
FITトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁精密ドライバー ヘクスローブ
SIGNET(シグネット)¥599税込¥6591本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
精密ドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥599税込¥6591本4日以内出荷極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。用途ヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り付け、取り外しに。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)3全長(mm)133質量(g)18軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじヘクスローブネジRoHS指令(10物質対応)対応![[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565416-231110-02.jpg)
[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー
エスコ¥1,960税込¥2,1561セット翌日出荷セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598税込¥3,9581本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色青色(グリップエンド)商品構成単品
エルゴトルクスドライバー
BAHCO(バーコ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。用途トルクスねじの締め緩め。材質(軸)特殊鋼グリップ:プラスチック材質(グリップ)ゴム商品構成単品![T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980595-170829-02.jpg)
T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷エスコ品番EA573SD-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)
T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品















![T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152418-170327-02.jpg)
















![[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48565416-231110-02.jpg)
![T8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544008-210428-02.jpg)
![T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543116-210428-02.jpg)
![T 8x 44mm [Torx]ドライバービット(精密・ハーフムーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541506-260413-02.jpg)
![T8 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541427-210428-02.jpg)





![T 8x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980595-170829-02.jpg)
![T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980428-170829-02.jpg)