カテゴリ
絞り込み
先端形状

プラス(+)(2)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 1.5mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 6mm(2)
- 8mm(1)
- No.2(2)
全長(mm)
- 26(1)
- 86(1)
- 92(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 108(1)
- 118(1)
- 128(1)
- 140(2)
- 155(1)
- 156(1)
- 186(2)
- 236(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
商品構成
- 単品(3)
単品
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(33)
- エスコ(722)
- Wera(214)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(190)
- ベッセル(164)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(163)
- ANEX(160)
- BAHCO(バーコ)(160)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(158)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(81)
- SK11(73)
- TRUSCO(59)
- FACOM(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- E-Value(36)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(34)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- ブランドをもっと見る
特価

電工DV黒金
フジ矢¥1,198税込¥1,3181本当日出荷絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
貫通DV黒金
フジ矢¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥489~税込¥538~1個当日出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
パームラチェットドライバー&ハンドル
フジ矢¥5,980税込¥6,5781セット9日以内出荷この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品