絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
プラス(+)(16)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(14)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 1.1mm(1)
  • 2.5mm(2)
  • 3mm(2)
  • 4mm(3)
  • 5mm(2)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(8)
  • 8mm(5)
  • 10mm(2)
  • 11mm(1)
  • 12mm(2)
  • 13mm(1)
  • 14mm(2)
  • No.0(2)
  • No.1(3)
  • No.2(5)
  • T10(2)
  • T15(2)
  • T20(2)
  • セット品(2)
全長(mm)
  • 80(2)
  • 123(2)
  • 140(1)
  • 145(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 175(2)
  • 180(1)
  • 185(3)
  • 200(2)
  • 205(2)
  • 207(2)
  • 210(3)
  • 215(2)
  • 230(3)
  • 267(2)
  • 268(2)
  • 270(3)
  • 400(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(13)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(9)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(12)
あり・なし
商品構成
  • セット品(6)
  • 単品(27)
セット品・単品
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(1,402)
  • Wera(381)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(327)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
  • ANEX(168)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
  • ベッセル(165)
  • BAHCO(バーコ)(163)
  • BONDHUS(126)
  • ENGINEER(エンジニア)(121)
  • KTC(82)
  • RS PRO(76)
  • SK11(74)
  • TRUSCO(59)
  • FACOM(55)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(37)
  • E-Value(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップロングドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プライバー SIGNET(シグネット)

    プライバー

    SIGNET(シグネット)(17件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    こじる、拡げる、抜く作業に便利。
    本数1商品構成単品
  • ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    力をかけやすいTハンドルで、手にやさしく握りやすいグリップ。 奥まったところの作業に最適。
    全長(mm)230種類ナットドライバー/T型ハンドルドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品ハンドル幅(mm)99
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
    種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    マイクロインパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
  • 絶縁マイナスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁マイナスドライバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 可変プライバー SIGNET(シグネット)

    可変プライバー

    SIGNET(シグネット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。 ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。
    用途自動車修理金属板加工機械修理など軸径(Φmm)(六角)16全長(mm)615質量(g)1400本数1商品構成単品
  • 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)

    精密ドライバーセット (ロールケース付き)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップのドライバーは先端がマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
    用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース全長(mm)74ハンドル径(Φmm)33×33ハンドル長さ(mm)45商品構成セット品グリップタイプソフト
  • 絶縁ナットドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ナットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)230、ナット部31規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • スタビーラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビーラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトグリップロングドライバー SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップロングドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端マグネット付きです。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
    全長(mm)400種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 細軸プラスドライバー SIGNET(シグネット)

    細軸プラスドライバー

    SIGNET(シグネット)
    729税込802
    1本
    翌日出荷
    一般的な先端#2ドライバーより軸径が細いです。
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)57軸長(mm)100グリップ部(mm)29軸(mm)4先端サイズ(#)2
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁精密ドライバー プラス SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー プラス

    SIGNET(シグネット)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • スタビー ソフトグリップドライバー SIGNET(シグネット)

    スタビー ソフトグリップドライバー

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 狭い場所での作業に最適です。
    全長(mm)80種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトグリップドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ソフトグリップドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
    電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。
    セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ミニドライバー SIGNET(シグネット)

    ミニドライバー

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密な作業に最適なミニドライバー。
    全長(mm)123種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ミニスタビードライバー (両頭差替) SIGNET(シグネット)

    ミニスタビードライバー (両頭差替)

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
    厚さ(mm)(グリップ)12全長(mm)34(ビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁プラスドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁プラスドライバー

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    51496 (+)#2X150 ソフトグリップ貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    プラスドライバー。
    用途貫通タイプで、グリップエンドには打撃部があるので、固着したネジを外す際に最適。全長(mm)270質量(g)190商品構成単品軸貫通あり
  • Tハンドルドライバー SIGNET(シグネット)

    Tハンドルドライバー

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    早回し機能付。 グリップはスライド可能。 グリップをスライドする事で安全にハイトルクをかけられます。 台紙付き。
    寸法(mm)311×180種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • 絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁六角棒ドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁六角棒ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ラウンドグリップラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    ラウンドグリップラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • 52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6 SIGNET(シグネット)

    52369 両頭差替ドライバー150MM (+)#2・(-)6

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    用途これ1本で+2・-6に対応寸法(mm)ビット:+2・-6ハンドル長さ(mm)95ビット径(mm)6
  • ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。 先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。 先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。 貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。 疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。 耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
    セット内容(+)#2、(-)6mm全長(mm)210(共通)質量(g)117(+)、118(-)材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品先端刃幅(mm)6刃先厚(mm)(-)1
  • ラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    ラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
    種類ラチェットドライバーハンドル長さ(mm)115ヘッド長(mm)96商品構成単品
  • 絶縁ポジドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ポジドライバー

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー