絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • Forza(2)
  • ハゼット(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 130
  • 60(5)
  • 75(11)
  • 80(4)
  • 90(11)
  • 100(20)
  • 102(3)
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 140(5)
  • 150(22)
  • 160(8)
  • 180(5)
  • 200(24)
  • 220(6)
  • 250(14)
  • 260(5)
  • 300(9)
  • 350(5)
  • 375(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaリバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forzaスライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)Forza
16,980税込18,678
1台
当日出荷
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
130mm 2本爪プーラー エスコ130mm 2本爪プーラーエスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本アズワン品番64-2212-82爪厚さ(mm)4~12
130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪) エスコ130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)エスコ
169,100税込186,010
1個
翌日出荷
狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー材質ドイツ鋼製質量(kg)9アーム長さ(mm)100・200・250・350ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
クイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪) ハゼットクイッククランピングプーラー(3本爪・薄爪)ハゼット
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
引き抜き専用工具特集
おすすめ人気ランキング
プーラー(引き抜き専用工具)