絞り込み
ブランド
  • Forza(2)
  • エスコ(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 110
  • 60(5)
  • 75(12)
  • 80(4)
  • 90(11)
  • 100(18)
  • 102(3)
  • 120(8)
  • 130(5)
  • 140(5)
  • 150(22)
  • 160(8)
  • 180(5)
  • 200(23)
  • 220(6)
  • 250(13)
  • 260(5)
  • 300(9)
  • 350(5)
  • 375(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forzaギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)Forza
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forzaセルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)Forza
26,980税込29,678
1台
当日出荷
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)ベアリング挿入工具セット(プラ)KUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
ベアリング外径(Φmm)52-110スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50
引き抜き専用工具特集
おすすめ人気ランキング
プーラー(引き抜き専用工具)