カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(555)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(33)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト
16ページ目: プーラー(引き抜き専用工具)

20+S-T用超薄爪アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100適合工具プーラー品番:20-1+S-T・20-10+S-T
18-5用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥22,980税込¥25,2781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)200質量(kg)2.94適合工具プーラー品番:18-5
18-4用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)200質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-4
18-3用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.66適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)2.32ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM24-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM18-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
18-2用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥8,598税込¥9,4581セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)質量(kg)0.98ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM18-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM14-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-0・44-1・45-1センターボルト
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
18-0・18-1用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM8-M10
KUKKO(クッコ)¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM5-M10
KUKKO(クッコ)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM4-M10
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM3-M10
KUKKO(クッコ)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM16-M10
KUKKO(クッコ)¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM12-M10
KUKKO(クッコ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM10-M10
KUKKO(クッコ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
ギャープーラ(G型)
スーパーツール¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550適合プーリ(mm)280~600
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥26,980税込¥29,6781セット60日以内出荷仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
ボールジョイントプーラー 油圧式
ハゼット¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥89,980税込¥98,9781セット60日以内出荷乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥129,800税込¥142,7801セット60日以内出荷4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)