カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(555)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(33)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト
19ページ目: プーラー(引き抜き専用工具)

1/2DR.スタッドプーラー14mm
Pro-Auto¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。用途スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業にトラスコ品番774-3025材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)14全長(mm)75質量(g)300差込角(mm)12.7
ベアリングプーラセット
スーパーツール¥199,800税込¥219,7801セット当日出荷ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
3本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から6日以内出荷サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
ギャープーラー(3本爪型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60被引き抜き物の直径最大(mm)150耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪油圧プーラセット
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1セット当日出荷から6日以内出荷2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。アームは先を薄くした爪で引き抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。
ミニチュアベアリンプーラーセット
トップ工業¥35,980税込¥39,5781個当日出荷狭い場所でのベアリング抜きに最適な工具セットです。用途狭い場所でのベアリング抜きに最適。トラスコ品番369-1918質量(kg)2.5爪の届く長さ(mm)30
ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)
スーパーツール¥64,980~税込¥71,478~1セット当日出荷から翌々日出荷奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。用途隙間の狭い引き抜き作業に。
ベアリング交換ツール
シマツール(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取外し工具
シマツール(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
シールプーラー
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。用途オイル、グリースシールの取り外しにエスコ品番EA514BS全長(mm)310刃幅(mm)85刃の厚さ(mm)3.3





























![80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465052-180824-02.jpg)
![70mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465043-180824-02.jpg)
![70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03464535-180824-02.jpg)

![60mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465034-180824-02.jpg)








![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)