油圧プーラーとは、車の整備の際に使われる、ものを引っ張るための油圧式の工具。2本爪とより安定度の良い3本爪のプーラーがあり、ギヤやプーリーを油圧の力で簡単に引き抜くことができます。100mlの油圧式から500mlの油圧式まで種類はさまざまです。油圧プーラーセットは、グリップ付きのラチェットレンチが付属品として付いています。アーム式自動調心機能付きの油圧引き抜き工具は、大形軸受けなどの軸に固く組まれている部品を取り出す際に有効です。
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセットエナパック
699,800税込769,780
1組ほか
61日以内出荷
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業セット内容ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
シンクグリッププーラー エナパックシンクグリッププーラーエナパック
899,800税込989,780
1台
22日以内出荷
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。仕様プーラー能力:445トラスコ品番149-1706ストローク(mm)76開き幅(mm)最大:980最大リーチ(mm)700
油圧ホイールプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧ホイールプーラーセットKUKKO(クッコ)
1,698,000税込1,867,800
1セット
3日以内出荷
プーラーセット
65mm 3本爪アームプーラー(セルフセンタリング付) エスコ65mm 3本爪アームプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
110,400税込121,440
1個
翌日出荷
最大径(Φmm)65アーム長さ(mm)15
油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式プーラーセットKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷
2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
油圧式プーラー KUKKO(クッコ)油圧式プーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラー ロングKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラーKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプ+2MホースダイヤルゲージセットKUKKO(クッコ)
389,800税込428,780
1セット
翌日出荷
セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
エナパック フランジスプレッダー エナパックエナパック フランジスプレッダーエナパック
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です材質キャスティング鋼最小必要隙間(mm)6
エナパック プーラーセット エナパックエナパック プーラーセットエナパック
449,800税込494,780
1個
61日以内出荷
難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用 日平機器プーラー シリンダーライナープーラー 湿式用日平機器
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582質量(kg)14能力(mm)82~150
3本爪油圧プーラセット スーパーツール3本爪油圧プーラセットスーパーツール
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
2本爪油圧プーラセット スーパーツール2本爪油圧プーラセットスーパーツール
239,800税込263,780
1セット
当日出荷から6日以内出荷
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
パワージャッキ用ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレート NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット 三角引抜きプレートNTN(エヌティーエヌ)
62,980税込69,278
1個
12日以内出荷
アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
最大径(Φmm)B:280長さ(mm)285厚さ(mm)31質量(kg)5.5径(Φmm)50~210ねじ3/4インチ16UNF使用工具Tool-SCHP4TONSRoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキット NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具専用キット セパレータキットNTN(エヌティーエヌ)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。
セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具 NTN(エヌティーエヌ)アーム式自動調心機能付油圧引抜き工具NTN(エヌティーエヌ)
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プーラ エナパック油圧プーラエナパック
33,980税込37,378
1セット
31日以内出荷
エナパックイロカラースプレー エナパックエナパックイロカラースプレーエナパック
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
ウッドケース エナパックウッドケースエナパック
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
ウェッジスプレッダステップブロック エナパックウェッジスプレッダステップブロックエナパック
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
油圧プーラー