カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(548)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(32)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト

46-2・47-2用アーム
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット
KUKKO(クッコ)¥379,800税込¥417,7801セット3日以内出荷外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル
KUKKO(クッコ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
3本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
油圧スピンドル付2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
油圧スピンドル付プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。質量(kg)0.82能力(mm)25-100取付ねじサイズセパレーター:M6リーチ寸法(mm)60
セパレータープーラーセット
KUKKO(クッコ)¥539,800税込¥593,7801組3日以内出荷スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。 ケース入です。 セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケースセット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース質量(kg)49
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。適合プーラー装置品番:18-00質量(kg)0.23ボルト長さ(mm)間:40開き幅(mm)スライド:Φ6-40ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
NO.11・30用ロングアーム
KUKKO(クッコ)¥109,800税込¥120,7801セット(3本)3日以内出荷アームセット。適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
ベアリング挿入工具
シマテック¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
ベアリング取り外し工具
シマテック¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781セット30日以内出荷ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75スライド幅(mm)220
ベアリンングエキストラクターセット
エスコ¥150,900税込¥165,9901セット翌日出荷290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
スライドアームプーラー (3本爪/薄爪)
エスコ¥159,500税込¥175,4501セット(3本)翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 薄爪タイプです。 外抜き、内抜き両用に使えます。 ドイツ鋼製 狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)