カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(555)
- エスコ(214)
- スーパーツール(114)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(33)
- 日平機器(19)
- Forza(14)
- エナパック(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- Matex(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト

油圧プーラ用シリンダー
スーパーツール¥54,980~税込¥60,478~1個翌日出荷から10日以内出荷現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。ストローク(mm)50
ギャープーラー
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ベアリング挿入工具セット
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801セット欠品中ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
スタッドボルトアダプターセット
ハゼット¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
おねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)
スーパーツール¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷用途ABW200用部品。仕様ABW200用おねじめねじトラスコ品番813-0608材質特殊鋼
ハンディプーラー 大
東安¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷<高効率かつ高精度>。小さなくぼみや凹みを素早く労力をかけず、。元の平らな状態に戻すことができます。正確なリセット機能により作業の品質を高め、。作業時間の短縮と効率の向上に繋がります。<操作性向上>。特殊な溶接トーチ接続方式を採用しており、。それによりハンドルを自由に回転させて扱いやすくなっています。<高品質>。航空機にも使われるようなとても強いアルミニウムを材料にしており、。さらに表面を特別な処理で強化しています。このため、使い勝手が良く、形が崩れにくい上、。サビにくい特徴があります。用途スタッド溶接機用:小さな凹みを平らにするための道具です。労力をあまり使わずに速く、そして正確に凹みを。元の平らな状態に戻すことができます。種別HandPuller-L
ハンディプーラー用 アース線
東安¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷スタッド溶接機用 ハンディプーラー アース線。( メーカー型番:TW-90N専用 )用途ハンディプーラーに繋ぐアース線です。種別HandPuller-3ケーブル長(m)3
ベアリングプーラー RS PRO 最大 200.0 mm レバープレス
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷RS Pro 3 爪プラー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのベアリングプーラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストを受けます。脚とビームは高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。この RS Pro ベアリングプーラーは、機械的な引き抜き操作の汎用性と信頼性を実現するために最適です。 特長と利点 小型ベアリング、ギア、タップ、ブッシュを取り外すための 2 つのバナジウムジョー セルフセンタリング力 ドロップ鍛造脚で強度と耐久性を向上 作業効率と時間の節約につながる作業 使いやすい細ねじ 用途 この RS Pro レバープレスベアリングプラーは、次のよう オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ 作業に適したプーラーを選択する際の考慮事項 ベアリングプーラーの広がり.これは、プルする部品の幅によって決まります。 ベアリングプーラーのリーチ削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力.錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を持つプーラーを選択することを検討してください。どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プラーの種類 = ベアリングプーラー使用 = レバープレス
リバーシブルジョープーラー TMMR
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
BEST ギヤプーラ(2本爪)
ベストツール¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)