1,132件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェンス用プーラー エスコ

    フェンス用プーラー

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌々日出荷
    高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
    仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
  • リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)

    リバーシブルジョープーラー

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
    用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
  • 強力バックプーラーTMBS 150E SKF(日本エスケイエフ)

    強力バックプーラーTMBS 150E

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個(1式)
    当日出荷
    軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
    用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
  • 玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ)

    玉軸受用強制引抜きプーラーキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個(1式)
    翌々日出荷
    ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
    用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyPull機械式プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)

    EasyPull機械式プーラーTMMA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
    用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyPull油圧プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)

    EasyPull油圧プーラーTMMA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
    用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
  • 軸受内輪プーラーキット SKF(日本エスケイエフ)

    軸受内輪プーラーキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個(1式)
    翌々日出荷
    外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
    用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • ピットマンアームプーラー エスコ

    ピットマンアームプーラー

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
  • スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ ハゼット

    スレンダープーラー用フック(2本爪・3本爪)共用パーツ

    ハゼット
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • プーラーセット(3本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5319
  • プーラーセット(2本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(2本爪・薄爪)

    ハゼット
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5343
  • クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼット

    クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット

    ハゼット
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9326
  • インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10 ハゼット

    インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10

    ハゼット
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
  • ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ12-75mm用

    ハゼット
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    60日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
  • ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼット

    ベアリングセパレーター Φ22-115mm用

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    59日以内出荷
    ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
    用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    91日以内出荷
    スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷
    仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
  • シールプーラーセット KUKKO(クッコ)

    シールプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    91日以内出荷
    ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
    全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
  • 2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
    2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。
    爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
    質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
  • アダプター KUKKO(クッコ)

    アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から100日以内出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
  • ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)

    ダイヤルゲージ

    KUKKO(クッコ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧ハンドポンプ用部品。
    質量(kg)1.61
  • 油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ

    KUKKO(クッコ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
    ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ホイールプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧ホイールプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥1,698,000~税込¥1,867,800~
    1セット
    3日以内出荷
    プーラーセット
  • 油圧プッシュ・プルデバイスセット KUKKO(クッコ)

    油圧プッシュ・プルデバイスセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥2,098,000~税込¥2,307,800~
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
  • 油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    油圧プーラー・エキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,598,000~税込¥5,057,800~
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
  • 油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    油圧プーラー・エキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1セット
    3日以内出荷
    様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
    質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
  • ショックレスインサート KUKKO(クッコ)

    ショックレスインサート

    KUKKO(クッコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    無反動ハンマー用ショックレスインサートです。
  • 70-02/486-1用センターボルト KUKKO(クッコ)

    70-02/486-1用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
  • 70-01用センターボルト KUKKO(クッコ)

    70-01用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)120質量(kg)0.12ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)13ねじサイズM10
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
    直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    3日以内出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:618175
    直径(Φmm)10.4適合ボルト径センター:M16、M18
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
    直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
  • メスアダプター KUKKO(クッコ)

    メスアダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    スライドハンマー用部品
    全長(mm)35サイズ【1】1516Gピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75六角(mm)24
  • 11-1・11-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    11-1・11-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)3.12ねじ径G1.1/8
  • 30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)

    30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.52
  • 222-U用スペアブレード KUKKO(クッコ)

    222-U用スペアブレード

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマー用部品
    質量(kg)0.05
  • スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー用エキステンションバー

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    スライドハンマー用部品
    適合品番222-1
プーラー(引き抜き専用工具)