絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール溶接用マルチクランプ ディープタイプスーパーツール
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]真鍮ハタ金YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。材質真鍮
真鍮ハタガネ 角利(角利産業)真鍮ハタガネ角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
エホマクランプ (標準型) TRUSCOエホマクランプ (標準型)TRUSCO
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付SK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
L型クランプ(深型) TRUSCOL型クランプ(深型)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
パイプクランプ ディープリーチタイプ ムラテックKDSパイプクランプ ディープリーチタイプムラテックKDS
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャストトラスコ品番835-8217質量(kg)1.22018年トラスコ掲載ページ4 1798
アングル用 溶接クランプ SHTアングル用 溶接クランプSHT(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
エホマクランプ TRUSCOエホマクランプTRUSCO(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
クランプ(ラチェットレバー式タイプ) TRUSCOクランプ(ラチェットレバー式タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,398税込1,538
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
ニューFクランプ KENOHニューFクランプKENOH
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
自由自在のスライド式クランプくわえ部可動式保護キャップ付
用途溶接や木工工作の接着作業に口深(mm)80
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプTRUSCO
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
マルチクランプ TRUSCOマルチクランプTRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
クランプ(GRZ型) ベッセイクランプ(GRZ型)ベッセイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
ピストンマルチクランプ ムラテックKDSピストンマルチクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
エホマクランプ (金工用) TRUSCOエホマクランプ (金工用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
L型クランプ(強力型) TRUSCOL型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
木工用クランプ ベッセイ木工用クランプベッセイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大口開き(mm)390フトコロ(mm)95全長(mm)505トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂質量(kg)2.15寸法A(mm)フレーム:29寸法B(mm)フレーム:9
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
バークランプ Three AxisバークランプThree Axis
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)約60材質(本体)ナイロン樹脂
メッキハタガネ 角利(角利産業)メッキハタガネ角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
ユニクランプ PJ型 TRUSCOユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂
クランプ深アゴ型 TRUSCOクランプ深アゴ型TRUSCO
8,998税込9,898
1丁
当日出荷から翌日出荷
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
クランプ(普及型) GZK型 ベッセイクランプ(普及型) GZK型ベッセイ
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から翌日出荷
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
Lクランプ/F型クランプ