絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
スイベル式ヘッド。
材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
口深(mm)85
L型クランプ 0-450mm/60mm エスコL型クランプ 0-450mm/60mmエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)840口の開き(mm)450口深(mm)60アズワン品番64-7863-82レール(mm)19×6
L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCOL型クランプ(ラチェットハンドル式)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
丸形基準アダプタ スーパーツール丸形基準アダプタスーパーツール
999税込1,099
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
F型クランプ SK11F型クランプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
122 WESTON スタックスツールス122 WESTONスタックスツールス
3,998税込4,398
1本
11日以内出荷
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質全長(mm)710質量(g)585最大口開き(mm)600表面仕上げクロームメッキ
クランプ補助 カドっちょ E-SPFクランプ補助 カドっちょE-SPF
907税込998
1組(2個)
7日以内出荷
ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ E-SPF1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤE-SPF
554税込609
1個
3日以内出荷
1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル) TRUSCOクランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
0-600mm/120mm L型クランプ エスコ0-600mm/120mm L型クランプエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TK-24
0-250mm/120mm L型クランプ エスコ0-250mm/120mm L型クランプエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TK-10
0-500mm/120mm L型クランプ エスコ0-500mm/120mm L型クランプエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-20
0-200mm/80mm L型クランプ エスコ0-200mm/80mm L型クランプエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-2
0-300mm/120mm L型クランプ エスコ0-300mm/120mm L型クランプエスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-12
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
木工用クランプ PJH型 TRUSCO木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。 クランプ面には常に平行になるように作られています。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
クランプ SLM型 ベッセイクランプ SLM型ベッセイ
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
L型クランプ(強力型) ベッセイL型クランプ(強力型)ベッセイ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
BANバンドクランプ ベッセイBANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
L型クランプ(超強力型) TRUSCOL型クランプ(超強力型)TRUSCO
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
クランプ (マックスフレックス) エスコクランプ (マックスフレックス)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
材質鍛造鉄、表面は電解メッキ仕上げ。全長(mm)710質量(kg)2.25最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。
材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。
材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
4,680税込5,148
1本
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。
材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
中間クランプ 共立電機中間クランプ共立電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
銅帯の接続や交差する場所等に使用します。
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
スプレッダーとしても使用できます。
材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95アズワン品番65-2137-62
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
7,850税込8,635
1個
8日以内出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用 厳密精度は保持できません。木箱入。
オメガクランプ 大同興業オメガクランプ大同興業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
オメガクランプGZ-K型のオメガクランプ。
仕様●開き(最大mm):300●フトコロ(mm):140●レール(mm):25×12アズワン品番65-9558-71
クランプ 大同興業クランプ大同興業
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
一般用クランプにぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせ、滑りにくく、手にフィット感があり、クランプしやすくなっています。スピンドルとキャップの交換部品があります。
仕様●開き(最大mm):200●フトコロ(mm):100●レール(mm):19.5×9.5アズワン品番65-9558-73
エルゴハンドルスクリュークランプ BAHCO(バーコ)エルゴハンドルスクリュークランプBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコクランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズエスコ
255税込281
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16アズワン品番65-2137-52
L型クランプ EA526AJシリーズ エスコL型クランプ EA526AJシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
材質鋳鉄
Lクランプ/F型クランプ