12ページ目: クランプ

712件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴハンドルスクリュークランプ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルスクリュークランプ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコ

    クランプ 重作業用 0-310mm/108mm

    エスコ
    89,100税込98,010
    1個
    3日以内出荷
    用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108
  • クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコ

    クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ

    エスコ
    53,100税込58,410
    1個
    3日以内出荷
    重作業用の頑丈なクランプ
    材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92
  • クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ エスコ

    クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
    用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16
  • クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコ

    クイックバークランプ EA526AKシリーズ

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    口深(mm)85
  • L型クランプ EA526AJシリーズ エスコ

    L型クランプ EA526AJシリーズ

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄
  • スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(スプリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
    高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー) スタックスツールス

    856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)

    スタックスツールス
    2,698税込2,968
    1本
    11日以内出荷
    表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
    用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
  • 623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド) スタックスツールス

    623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)

    スタックスツールス
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
    用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
  • 659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット) スタックスツールス

    659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)

    スタックスツールス
    1,498税込1,648
    1組
    11日以内出荷
    856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
    用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
  • リバースFクランプ TRUSCO

    リバースFクランプ

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
    材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
  • L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO

    L型クランプ(ラチェットハンドル式)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
    材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
  • 丸形基準アダプタ スーパーツール

    丸形基準アダプタ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • V形基準アダプタ スーパーツール

    V形基準アダプタ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLA-2用タブレットホルダー オプション TRUSCO

    CLA-2用タブレットホルダー オプション

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途アクションカメラの固定に。
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ

    PONY(ポニー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)914クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチ

    PONY(ポニー)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ

    PONY(ポニー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ホビークラフトクランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)38クランプ力(N)220
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    439税込483
    1個
    翌日出荷
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 1インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 1インチ

    PONY(ポニー)
    209税込230
    1個
    翌日出荷
  • PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
  • PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 6インチ

    PONY(ポニー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 5インチ

    PONY(ポニー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 4インチ

    PONY(ポニー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1インチ

    PONY(ポニー)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 12インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチ

    PONY(ポニー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチ

    PONY(ポニー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ

    PONY(ポニー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ

    PONY(ポニー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
  • 4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) Milescraft

    4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)

    Milescraft
    8,998税込9,898
    1セット
    11日以内出荷
    ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。
    寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
  • ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft

    ClampSquares (クランプスクウェア)

    Milescraft
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷
    ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ