絞り込み
刃長(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 43(2)
全長(mm)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(9)
- 盛光(341)
- エスコ(52)
- SK11(43)
- ALLEX(31)
- TRUSCO(29)
- BAHCO(バーコ)(29)
- トップマン[工具・金物](23)
- 美鈴(20)
- LOWE(ライオン)(20)
- 金鹿工具製作所(19)
- 近正(17)
- 中島利器(17)
- アルス(15)
- 長谷川刃物(15)
- 東北エスパル(14)
- みまつ(12)
- FACOM(12)
- trad(9)
- 千吉(9)
- ブランドをもっと見る
特価

マリンカッタ(水産用万能バサミ)
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等質量(kg)0.13切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
ステンレス製万能バサミ
MCC(松阪鉄工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。材質(刃部)ステンレス全長(mm)210質量(kg)0.21刃長(mm)43切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断刃厚(mm)4.5
ラスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。呼びML切断能力(mm)0.8以下適合切断材ブリキ、ラス