絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ハサミ

1,162件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 250 mmハンドル材質 = ABSシザータイプ = 多目的
  • RS PRO ヘビーデューティ大ばさみ RS PRO

    RS PRO ヘビーデューティ大ばさみ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様全体長さ = 250 mm
  • RS PRO 大ばさみ 200 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 200 mm

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ヘビーデューティはさみ. 人間工学に基づいて設計された RS Pro ヘビーデューティステンレススチール製ユーティリティカッターは、最適な快適さ、バランス、操作性で、負担と疲労を軽減します。産業及びオフィス用途、湿式処理、その他の高湿度帯でほとんどの紙、段ボール、ファブリックを切断するのに最適です。特長と利点. ステンレス鋼製ブレードの真空熱処理は 56 ~ 58HRC です ほとんどの紙、段ボール、布を切断します ベベル加工された高精度のアースにより、長期間シャープな切れ味を維持 非常に頑丈な ABS ハンドルを備えています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様全体長さ = 200 mm
  • RS PRO 大ばさみ 230 mm RS PRO

    RS PRO 大ばさみ 230 mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様全体長さ = 230 mm
  • Wカッター KDW 土牛

    Wカッター KDW

    土牛
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
    用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
  • モカハニー 多機能はさみ ヒロショウ

    モカハニー 多機能はさみ

    ヒロショウ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    モカハニー 多機能はさみは、8通りの作業ができる多機能はさみです。大きめハンドルで力を入れやすく2つに分かれるので衛生的で、お手入れ簡単です。缶開けから魚の鱗取りまでこれ一本あれば調理に困りません。マグネット付きのケースがあるので冷蔵庫につけてすぐ使える場所に置いておくことができます。
    用途調理器具に。質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.6×7.5×1.5
  • テーブルキッチンハサミ キャナリー

    テーブルキッチンハサミ

    キャナリー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    食卓で便利なフォーク感覚のハサミです。ギザ刃付きで滑りにくいです。二つに分かれて洗浄可能です。
    用途キッチン用トラスコ品番853-3772材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)175刃長(mm)65
  • マルチRハサミ MUST TOOL

    マルチRハサミ

    MUST TOOL
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。太物向けの強力タイプなので、ケーブルや割れやすいモールなどもキレイに切断できます。
    用途電気工事から段ボールまで開梱できる強力刃として。トラスコ品番261-5554全長(mm)185赤/黒切断能力(mm)VV線:2.0×3芯、モール2号刃先R刃
  • 金切ハサミ (右) STAHLWILLE(スタビレー)

    金切ハサミ (右)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
    用途右手用(左カーブ)全長(mm)260質量(g)473切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
  • 針金切鋏(大)205mm 諏訪田製作所

    針金切鋏(大)205mm

    諏訪田製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の為のアルミ製や銅製の針金を切断する際に使用します。針金を枝から外す時、所々を寸断して外しますが、専用のこの鋏は鋭い刃先で切るため、針金に食い込みやすくなっています。またその独特の形状は、針金を外す際に幹や枝を痛めないオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼全長(mm)約200質量(g)約170刃長(mm)約12
  • FACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982 FACOM

    FACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)245質量(g)380規格ASME B107.500最大切断能力(mm)45
  • FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9 FACOM

    FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    材質ハンドル:ソフトグリップ全長(mm)255質量(g)210刃長(mm)107材質(刃)アルミニウム
  • FACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980 FACOM

    FACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)205質量(g)200
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980C FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980C

    FACOM
    6,898税込7,588
    1個
    73日以内出荷
    リターンスプリング付きで、手首への負担を軽減します。ジョウの開き幅を2段階に調節可能なのもうれしいですね!。安心の収納時ロック機能付き!
    用途配線2.5mm、スチール板0.5mm、アルミ0.1mm、ウレタン5mm全長(mm)205質量(g)200
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)390規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)65~165
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RI FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RI

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)55
  • FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65

    FACOM
    129,800税込142,780
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)660質量(g)2400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)48圧着能力(mm)200~790
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882A FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882A

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)250質量(g)475規格ASME B107.500最大切断能力(mm)32圧着能力(mm)45~130
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)530規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)43~170
  • FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)55
  • FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65 FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65

    FACOM
    119,800税込131,780
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)665質量(g)2100規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)210~820
  • FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LE FACOM

    FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LE

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)60~150
  • 廃棄物マルチハサミ コジット

    廃棄物マルチハサミ

    コジット
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ゴミ処理の 強い味方。滑り止め凹凸加工刃。直線刃で作業しやすい!女性でもザクザク切れる!。DIYにも トタンに プラスチックに。枝に 段ボールに。手に馴染み、片手で握りやすいコンパクトなラバーグリップ
    材質刃:ステンレス鋼、グリップ:ポリプロピレン、TPR樹脂質量(g)204.1全長(cm)23
  • 電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ マルコプロダクツ

    電動ドライバーアタッチメント型板金ハサミ TurboShear[[R上]] 波板対応タイプ

    マルコプロダクツ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
    用途板金切断作業に。トラスコ品番526-0182材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂刃長(mm)38切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6刃先波板専用刃切断能力(mm)鉄板0.6六角軸シャンク径6.35mm切断直線、左曲がり
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    42,100税込46,310
    1個
    翌日出荷
  • [ステンレス製]万能はさみ エスコ

    [ステンレス製]万能はさみ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個(1丁)
    翌日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
    用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
  • はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    18,200税込20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1丁
    翌日出荷
    はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
    仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    19,200税込21,120
    1丁
    翌日出荷
    。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • 工作はさみ V2 美鈴

    工作はさみ V2

    美鈴
    609税込670
    1丁
    翌々日出荷
    お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
    用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
  • メタルカッター エドマ(EDMA)

    メタルカッター

    エドマ(EDMA)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー 土牛

    倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー

    土牛
    289税込318
    1本
    翌々日出荷
    倍力Wカッター用の指詰め防止ストッパー
  • アラミド繊維用はさみ エスコ

    アラミド繊維用はさみ

    エスコ
    3,260税込3,586
    1本
    翌日出荷
    刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
    全長(mm)165質量(g)61刃長(mm)40材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
  • [鍛造]クラフトはさみ エスコ

    [鍛造]クラフトはさみ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1本
    翌日出荷
    鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)。
  • 刺繍細ハサミ プリム(Prym)

    刺繍細ハサミ

    プリム(Prym)
    4,998税込5,498
    1本(90mm)
    4日以内出荷
    高品質で先端までしっかりとカットができるよう精密に刃付けを施しており、軽量で作業効率が上がります。刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。先端がストレートタイプで、角度がついているタイプでは扱いにくい部分のカットも可能にします。持ち手~刃すべて金属で製造されていますが、重さ14.5gと非常に軽量で疲れにくく扱えるのが特徴です。。刺繍作業にはもちろん、先端までしっかりとカットが行えるよう精密に刃付けを施しているので繊細な工作やちょっとしたネイルのお手入れなどにも扱いやすく幅が広がります♪
    材質硬化鋼全長(mm)90質量(g)14.5持ち手穴(mm)17刃先(mm)20
  • 板金はさみ BAHCO(バーコ)

    板金はさみ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1291
  • 板金はさみ BAHCO(バーコ)

    板金はさみ

    BAHCO(バーコ)
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1985
  • ユニバーサルシザーズ ハゼット

    ユニバーサルシザーズ

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番545-4812
ハサミ