絞り込み
全長(mm)
  • 80~90未満(9)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(24)
  • 300~350未満(93)
  • 350~400未満(22)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 900~1000未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(3)
  • ゴム(10)
  • スチール(26)
  • ステンレス(4)
  • チタン(1)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(46)
  • 真鍮(1)
  • (11)
頭径(Φmm)
  • 30
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(125)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(168)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(58)
主な用途
  • クリーンルーム作業(1)
  • 仮枠作業(3)
  • 修理・メンテナンス作業(2)
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(20)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(39)
  • 施工作業(4)
  • 板金作業(22)
  • 機械組立・修理作業(37)
  • 治具取付作業(10)
  • 石工作業(4)
  • 組立作業(9)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(20)
  • 鉄工作業(12)
  • 電気・設備工事作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(24)
  • ゴム(5)
  • スチール(7)
  • チタン(1)
  • (71)
  • 樹脂(10)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(103)
  • 王将(須佐製作所)(26)
  • オーエッチ工業(23)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • 土牛(10)
  • エスコ(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • 盛光(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • JSH(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • 三木技研(1)
  • Ampco(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • Three Hand(1)
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・オーエッチ工業・Wiha(ビーハ/ノガ)・土牛・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・盛光・SIGNET(シグネット)・KTC・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・JSH・角利(角利産業)・サカエ金属工業・三木技研・Ampco・KUKKO(クッコ)・Three Hand・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
ライトン片手ハンマー オーエッチ工業ライトン片手ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
TONE 真鍮ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 真鍮ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
サムライ両口ハンマーショート オーエッチ工業サムライ両口ハンマーショートオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマ KTCボールピンハンマKTC
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
真鍮ハンマー オーエッチ工業真鍮ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
609税込670
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
白樫ニス無両口ハンマー口丸 王将(須佐製作所)白樫ニス無両口ハンマー口丸王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)900タイプ口丸口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー 王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄ナラシハンマー 土牛パイプ柄ナラシハンマー土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途ダクト工事用ハンマー。種類板金用ハンマー全長(mm)315主な用途板金作業
Gカッパーハンマー オーエッチ工業Gカッパーハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷から3日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCOくぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
TONE 軟鉄ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 軟鉄ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
コンビネーションハンマー DEENコンビネーションハンマーDEEN
3,790税込4,169
1個
当日出荷
衝撃吸収グリップを採用し、インパクトした際の手に戻る嫌な衝撃を緩和してくれます。
全長(mm)323頭径(Φmm)30
片口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から18日以内出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業ライトン軟鉄ハンマーオーエッチ工業
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から3日以内出荷
二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
本磨八角玄能 王将(須佐製作所)本磨八角玄能王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
無振動ハンマー BAHCO(バーコ)無振動ハンマーBAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ハンマー