絞り込み
全長(mm)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(5)
  • 350~400未満(19)
  • 450~500未満(1)
材質(頭)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 34
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(125)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(168)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(58)
主な用途
  • 打込作業(13)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 治具取付作業(2)
  • 石工作業(2)
  • 金型作業(1)
  • 鉄工作業(3)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(3)
  • (13)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(12)
  • オーエッチ工業(7)
  • 土牛(4)
  • Ampco(3)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • 三木技研(1)
王将(須佐製作所)・オーエッチ工業・土牛・Ampco・BAHCO(バーコ)・HIT(ヒット)・サカエ金属工業・三木技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ライトン片手ハンマー オーエッチ工業ライトン片手ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄両口ハンマー 土牛パイプ柄両口ハンマー土牛(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)285主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンポーネントハンマー オーエッチ工業コンポーネントハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応ハンマー 土牛カラビナフック対応ハンマー土牛
3,500税込3,850
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)マグナム船手玄能王将(須佐製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能 王将(須佐製作所)黒船手玄能王将(須佐製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
グラス片手柄付ハンマー オーエッチ工業グラス片手柄付ハンマーオーエッチ工業
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全です。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打ち込み。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業
吊金具付パイプ柄両口ハンマー 土牛吊金具付パイプ柄両口ハンマー土牛
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34全長(mm)300主な用途石工作業頭の全長(mm)100全質量(g)950
下腹鎚 土牛下腹鎚土牛
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
九州玄能とも呼ばれます
彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。 両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー船手玄能 王将(須佐製作所)シルバー船手玄能王将(須佐製作所)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒四角玄能 王将(須佐製作所)黒四角玄能王将(須佐製作所)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
雅ミラーハンマー船手玄能 王将(須佐製作所)雅ミラーハンマー船手玄能王将(須佐製作所)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
防爆スレッジハンマー Ampco防爆スレッジハンマーAmpco
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆ボールピーンハンマー Ampco防爆ボールピーンハンマーAmpco
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
石頭槌 三木技研石頭槌三木技研
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途石工作業
ノンスパーキングボールハンマー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングボールハンマーBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能 王将(須佐製作所)龍虎彫刻入 純金メッキ四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
純金メッキ(24GPK)をミクロンの世界でほどこしています。
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ船手玄能 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ船手玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
防爆両口ハンマー Ampco防爆両口ハンマーAmpco
23,980税込26,378
1本
当日出荷から16日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業ステンレス片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
ハンマー