絞り込み
全長(mm)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(4)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(4)
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • 樹脂(17)
  • (3)
頭径(Φmm)
  • 70
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(125)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(168)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(58)
主な用途
  • 仮枠作業(1)
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(1)
  • 建築作業(3)
  • 打込作業(5)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(5)
  • 機械組立・修理作業(11)
  • 治具取付作業(6)
  • 石工作業(1)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(8)
  • 鉄工作業(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(10)
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
  • (6)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 土牛(2)
  • カネコ総業(2)
  • 前田シェルサービス(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • ツリー(1)
  • SK11(1)
オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・土牛・カネコ総業・前田シェルサービス・サカエ金属工業・ツリー・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
両口ハンマー TRUSCO両口ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業/土木作業焼入硬度HRC50~55材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ショックレス掛矢 ツリーショックレス掛矢ツリー(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス
47,980税込52,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ウレタンショックレスハンマー SK11ウレタンショックレスハンマーSK11
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から18日以内出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)オーエッチ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から13日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
白いゴムハンマー 土牛白いゴムハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
当日出荷
色が付きにくいゴムハンマー。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)70材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
プラスチック槌 カネコ総業プラスチック槌カネコ総業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
頭部は廃材プラスチックを使用したハンマーです。
材質樫柄柄長さ(mm)390
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)650材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×650頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)2300アズワン品番65-1869-26RoHS指令(10物質対応)対応
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー呼称#4×360頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145質量(g)1800RoHS指令(10物質対応)対応
Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から翌々日出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)Wiha(ビーハ/ノガ)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業ウレタンショックレス(木柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
2.4kg/70mm 無反動ハンマー エスコ2.4kg/70mm 無反動ハンマーエスコ
30,200税込33,220
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)335材質(頭)ナイロン材質(柄部)スチール主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-28
PCミニ掛矢 カネコ総業PCミニ掛矢カネコ総業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
廃材プラスチックを使用した片手サイズのプラスチック掛矢。
材質樫柄柄長さ(mm)600頭部長(mm)170
スーパークラフト用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から18日以内出荷
スーパークラフトハンマー用替頭です。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
PX印ウレタン角カケヤ(木柄) オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)オーエッチ工業
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー オーエッチ工業カッパーハンマーオーエッチ工業
53,980税込59,378
1丁
3日以内出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくいです。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。種類銅ハンマー全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
70mmx1.8Kg ウレタンショックレスハンマー エスコ70mmx1.8Kg ウレタンショックレスハンマーエスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)550材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575WX-70
ハンマー