絞り込み
材質(柄部)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハンマー

ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
2,646件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠木槌 SK11仮枠木槌SK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。種類木ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)390材質(頭)材質(柄部)主な用途仮枠作業
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
スチールパネ 土牛スチールパネ土牛(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業材質(グリップ)ゴム仕様土牛のスタンダードかりわく鎚。
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
グラスファイバー柄両口ハンマー 大五郎グラスファイバー柄両口ハンマー大五郎
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
破壊王 長谷伸破壊王長谷伸
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。全長(mm)900材質(頭)炭素鋼主な用途破壊作業材質(ハンドル)グラスファイバー+PP
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
999税込1,099
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
先切ハンマー CUSTOM KOBO先切ハンマーCUSTOM KOBO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR寸法(mm)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×105×25
ゴムハンマー GEDOREゴムハンマーGEDORE(1件のレビュー)
999税込1,099
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
鉱物ハンマー ケニス鉱物ハンマーケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
岩石を割るのに適したハンマーです。
種類片手口ハンマー材質(頭)焼入鋼材質(柄部)ナイロン主な用途石工作業
コンクリート点検ハンマー 1/2P 土牛コンクリート点検ハンマー 1/2P土牛
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
ハイパワーソフトハンマー 王将(須佐製作所)ハイパワーソフトハンマー王将(須佐製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)マグナム船手玄能王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
ハンマーの柄 300mm ノーブランドハンマーの柄 300mmノーブランド(4件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
ハンマー用替柄です。
種類ハンマー柄全長(mm)300
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
コロ玉打診棒 土牛コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
玄能 両口 角利玄能 両口角利(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
セットウハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業セットウハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
939税込1,033
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)300材質(柄部)使用クサビ中(WC-1)適合#0.9トラスコ品番395-8906RoHS指令(10物質対応)対応
トンカチ鎚 土牛トンカチ鎚土牛(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌日出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
ゴムハンマー(白) オーエッチ工業ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
NTプラハンマー替頭 オーエッチ工業NTプラハンマー替頭オーエッチ工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
点検ハンマー 須佐製作所点検ハンマー須佐製作所
1,698税込1,868
1個(1本)
翌々日出荷
用途ねじのゆるみや、モルタル現場・金属の融合部の亀裂の検査、また、各種音響検査をする際に材質ヘッド:工具鋼 柄:グラスファイバー グリップ:ゴムシルバー/レッド/ブラック質量(g)211寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:233×100×21、ヘッド:21×100×23
CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌与板利器工業
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
石頭・両口ハンマー替柄 E-Value石頭・両口ハンマー替柄E-Value
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。材質(柄部)樫材
ステンレス打診棒 土牛ステンレス打診棒土牛(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービスエクセル抗菌ハンマー前田シェルサービス
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミを許さない!食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
白樫ポンド(片手)ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫ポンド(片手)ハンマー柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
木槌 龍馬木槌龍馬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。種類木ハンマー頭径(Φmm)40材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
サンディコンビ オーエッチ工業サンディコンビオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
タコ 2ッ手 浅香工業タコ 2ッ手浅香工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1丁
予約販売
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
AP手掛矢 柄付 浅香工業AP手掛矢 柄付浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。頭径(Φmm)90全長(mm)450材質(頭)樹脂材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)160トラスコ品番836-3362
テストハンマー HAMACO(浜田工業)テストハンマーHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
玄能柄 330mm 角利玄能柄 330mm角利(5件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)330材質(柄部)天然木適合機種41201、41202、41203、41208、41210
打診ハンマーB-1 シンワ測定打診ハンマーB-1シンワ測定(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。 ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168
でん助 土牛でん助土牛
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類電工ハンマー全長(mm)270主な用途電気・設備工事用
ゴムハンマ KTCゴムハンマKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長L(mm)330材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)100寸法W(mm)60トラスコ品番395-8001
ハンマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら