絞り込み
頭径(Φmm)
材質(柄部)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(67)
- オーエッチ工業(33)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- 王将(須佐製作所)(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- TRUSCO(6)
- 土牛(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- ベッセル(4)
- KTC(3)
- SK11(3)
- JSH(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・王将(須佐製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・土牛・KUKKO(クッコ)・ベッセル・KTC・SK11・JSH・BAHCO(バーコ)・VERTEX(バーテックス)・FACOM・アークランドサカモト・ANEX・スーパーツール・ブランドをもっと見る
「頭径(Φmm)」から絞り込む

パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
足場工事用ハンマー 交換ヘッド
王将(須佐製作所)¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷トラスコ品番818-4292寸法(mm)38×24×15×27種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981個欠品中ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。用途ショックレスハンマー替え頭。仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65材質ナイロン・ポリエチレン
アジャストショックレスバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
コンビハンマー用替頭
SK11(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)当日出荷FG柄コンビハンマー用の替頭です。コンビハンマー用樹脂交換用頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ウレタン樹脂
ヘッド交換ハンマー用替ヘッド
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。トラスコ品番270-9368適合機種TH-9006、9007、9008セット内容中ハンマー用交換ヘッド/ナイロン×3個質量(g)18種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー用替ヘッド
スーパーツール¥669税込¥7361個欠品中スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。用途コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッドトラスコ品番409-3291材質(本体)ポリアミド(ナイロン6:PA6)質量(g)24種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32頭部長(mm)30
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。色透明の赤種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用材質(頭)セルローズアセテート
パイプ柄ショベル
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ4 1854![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)
[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド
エスコ¥1,290~税込¥1,419~1個翌日出荷から50日以内出荷ヘッド交換タイプハンマー用。用途造園作業、板金、フェンス工事などに材質スーパープラスチック種類ハンマー替ヘッド硬さミディアムハード









































![[ミディアムハード]プラスチック交換ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49984165-170829-02.jpg)

















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)