絞り込み
頭径(Φmm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(2)
- 100(3)
- 125(1)
- 140(1)
材質(頭)
- 樹脂(5)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(1)
- エスコ(67)
- オーエッチ工業(33)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- 王将(須佐製作所)(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- TRUSCO(6)
- 土牛(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- ベッセル(4)
- KTC(3)
- SK11(3)
- JSH(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「頭径(Φmm)」から絞り込む
20(2)
30(4)
40(5)
50(3)
60(2)
70(1)
80(2)
100(3)
125(1)
140(1)

ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー用替ヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から18日以内出荷ゴム複合材、黒。用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー/ パンチのセット 4本
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性質量(g)1220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48RoHS指令(10物質対応)対応
SECURALハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷ヘッド 横=35mm、縦=45mm用途SECURALハンマー用インサート材質インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性質量(g)55材質(頭)ポリウレタン縦(mm)ヘッド:45横(mm)ヘッド:35アズワン品番65-1950-05RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷スーパークラフトハンマー用替頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー用インサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥969税込¥1,0661本当日出荷セキュラールハンマー用替頭です。仕様中硬、長方形(30×40mm)トラスコ品番481-8580質量(g)35種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40材質(頭)ポリウレタン頭部長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ40 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷SIMPLEX チョッピングインサート ソフトメタル。シルバー色。硬質。サイズ:D30mm、D40mm。アルミ製ハウジングには取付けできません。この製品は 3209.049 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:40 mm) 製品グループの1モデルです用途樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去材質【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性直径(Φmm)40質量(g)114寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)78.3 ×45.5 ×45RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEXプラスチックハンマー用インサート Φ30 樹木検査用 ソフトメタル(シルバー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷SIMPLEX ソフトメタルチョッピングインサートは、硬質でシルバー色のインサートです。樹木診断用途向けに設計されており、例えば枯れた樹皮や苔の除去などに使用されます。本インサートは直径 30 mm および 40 mm をラインアップしています。ソフトメタルインサートはアルミ製ハウジングには取付けできません。この製品は 3209.039 - SIMPLEXハンマー用インサート ソフトメタルチョッピングインサート / (Φ:30 mm) 製品グループの1モデルです用途樹木点検、樹木の枯れた樹皮や苔の除去材質【インサート】ソフトメタル(シルバー)、硬、耐熱性直径(Φmm)30質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68.8 ×34.5 ×34RoHS指令(10物質対応)対応
SIMPLEX プラスチックハンマー用インサート Φ100 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷SIMPLEX用の黒いゴム製インサート (3202シリーズ)硬度約95ショアーAは、中程度の硬さです。耐摩耗性能が高く、叩いた時のクッション性が良く、ゴム固有の臭いもない、中硬ゴム製インサートは、一般的なゴムハンマーに比べて、長い期間お使いいただけます。本製品は、ハルダーのトップセラーでもありますが、さらに改良を加えた製品があります: スタイリッシュなデザイン、ゴム製インサート自立タイプ (3202.2)は、 しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。径60mm と80mm SIMPLEXプラスチックハンマーに使えます。HALDERベストセラーの進化版:【自立タイプ】ゴム複合材インサート(3202.2)が、腰にやさしい作業姿勢を実現し、かがみ込む回数を低減します。SIMPLEX ゴム複合材インサート。ブラック(黒)。中硬度。衝撃吸収性に優れた打撃クッション。無臭。超低摩耗で長寿命。D60mm・D80mm・D100mm の各サイズをラインアップしています。この製品は 3202.200 - SIMPLEXハンマー用インサート ゴム複合材(黒色、自立タイプ) / (Φ: 100 mm) 製品グループの1モデルです用途高打撃を伴う作業、歪み取り作業、金型製作、プラント建設、組立・修理・保守作業用に。材質【インサート】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗直径(Φmm)100質量(g)802寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110 ×100 ×70RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,498~税込¥1,648~1個18日以内出荷スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).。特殊形状、球面形状の打撃面.。損傷や打痕を防止.。白色、高い強度.。高い耐摩耗性.。零下時での破片の飛散なし.。耐油性.。D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応





























![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)