絞り込み
頭径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 25(2)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(5)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(3)
- 38(3)
- 38.5(1)
- 42(2)
- 43(1)
- 45(1)
- 46(2)
- 47(1)
- 51(1)
- 52(1)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- スチール(1)
- 樹脂(5)
- 銅(1)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 280~300未満(1)
主な用途
- 組立作業(1)
- 解体作業(1)
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(68)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- 王将(須佐製作所)(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- TRUSCO(6)
- 土牛(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- ベッセル(4)
- KTC(3)
- SK11(3)
- JSH(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- ANEX(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
25(2)
28(2)
32(5)
37(3)
38(3)
42(2)
46(2)
51(1)
52(1)
頭径(Φmm)をもっと見る

ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。用途ショックレスハンマー替え頭。仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65材質ナイロン・ポリエチレン
アジャストショックレスバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥489~税込¥538~1パック(2個)当日出荷から5日以内出荷衝撃に強いPVC製です。用途プラハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替頭
オーエッチ工業¥699税込¥7691個当日出荷プラハンマー用交換ヘッド1個入りパックです。プラハンマー用交換ヘッドです。用途プラハンマー用交換ヘッド。材質塩化ビニール口径(mm)46入数1個
プラハンマー替ヘッド 1個入
オーエッチ工業¥399税込¥4391個当日出荷衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
ステンレスソフトハンマー替ヘッド青
オーエッチ工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ4 1854
替頭イージーショックレスハンマー
オーエッチ工業¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷交換時期がわかるシグナル付です。 ヘッドはワレ・カケが少ない強化ナイロン(白色)と高密度ポリエチレン(黄色)製です。用途機械の組立、修理、切削物の芯出し、金型製作等に種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10
ソフトヘッド(ノックアウトピン専用)
オーエッチ工業¥349~税込¥384~1本3日以内出荷から5日以内出荷中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ジュラコン(R)寸法C(mm)18寸法D(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー替ヘッド1個入
オーエッチ工業¥369税込¥4061個当日出荷耐久性に優れた良質国産ゴムです。家具・スチール棚の組立てに使用します。良質の国産ゴム使用で粘りがあります。用途選べるプラハンマー用替頭。材質ゴム頭部径(Φmm)口径32
仮設コンビハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単にヘッド交換が出来るスクリューレンチ付き替ヘッドです。付属の専用スクリューレンチ付きで簡単にヘッド交換が出来ます。耐久性に優れた特殊ナイロンヘッドです。用途仮設コンビハンマー用交換ヘッド。材質ヘッド:ナイロン、レンチ:スチール。ヘッド径(Φmm)37硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70
フラット板金交換用制震ゴム
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌日出荷から8日以内出荷過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません用途フラット板金交換用の製震ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパバー替ヘッド
オーエッチ工業¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から5日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途アジャストカッパバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)-ピン長さ(mm)-寸法H2(mm)-寸法W2(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストカッパーバー替ヘッド
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途アジャストショックレスバー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド色グリーン寸法A(Φmm)3ピン径(Φmm)3寸法B(mm)27ピン長さ(mm)27寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)23適合Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス替ヘッド
オーエッチ工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷相手を傷つけにくい樹脂ヘッド用途ショックレスハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80色白寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)115ピン長さ(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115寸法W3(mm)100適合#15RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥779税込¥8571パック(2個)18日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴム。用途ラバーハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-20~80寸法W(Φmm)32適合#1RoHS指令(10物質対応)対応
ライトンステンレスハンマー
オーエッチ工業¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷用途食品工場内の修理等適合#1/2寸法H1(mm)27寸法H2(mm)14寸法W1(Φmm)28寸法W2(Φmm)18
仮設コンビハンマ
オーエッチ工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷用途足場の組み立て 解体作業適合#1長さ(mm)78(頭)全長(mm)290質量(g)720(頭450)口径(Φmm)37材質(頭)機械構造用炭素鋼 S55C主な用途足場の組立・解体など焼入硬度40~45°(HRC)






































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)




![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)