絞り込み
先端径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ポンチ

商品豆知識

1,019件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒンジ用センタリングポンチ MAYHEW

    ヒンジ用センタリングポンチ

    MAYHEW
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    ヒンジ用のセンターポンチです。セルフセンタリング機能付きです。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • ネイルスターター MAYHEW

    ネイルスターター

    MAYHEW
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。フィニッシュネイルやブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    先端サイズ2・3打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
  • ピンポンチセット はくでん

    ピンポンチセット

    はくでん
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 。各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 。握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 。機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。
    セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)
  • 取替式パンチセット 14ピース 1.0~4.0 / 4.5~8.0mm FAMILY TOOL

    取替式パンチセット 14ピース 1.0~4.0 / 4.5~8.0mm

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
    用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0mm
  • だ円&円パンチセット 6ピース 楕円2.5-3.5-4.5/5.0-7.0-8.0mm FAMILY TOOL

    だ円&円パンチセット 6ピース 楕円2.5-3.5-4.5/5.0-7.0-8.0mm

    FAMILY TOOL
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    取替え式なので様々なサイズの穴あけが可能です。
    用途布・厚紙・ビニール・書類などの穴あけに。セット内容Φ5.0/7.0/8.0mmポンチ軸径(Φmm)2.5/3.5/4.5
  • 防爆ポンチ HAMACO

    防爆ポンチ

    HAMACO
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途正方形穴あけに使用します。厚み1mm以下の鉄板、銅板、アルミ板に使用出来ます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • 防爆 ピンポンチ HAMACO

    防爆 ピンポンチ

    HAMACO
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
  • 革ポンチキット (420mmカッター付き) エスコ

    革ポンチキット (420mmカッター付き)

    エスコ
    107,100税込117,810
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。
    質量(g)(ハンドル)545寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160材質(ケース)スチール総質量(kg)5.4
  • ネイルポンチ エスコ

    ネイルポンチ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
    材質工具鋼全長(mm)100
  • ピンポンチ エスコ

    ピンポンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1セット
    翌々日出荷
    6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425
  • ステンレスボール芯 MIKI

    ステンレスボール芯

    MIKI
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・ステンレス製。・重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。・落下防止コードを取り付ける事が可能です
    用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。材質ステンレス鋼SUS420J2寸法(mm)種別:19全長(mm)165質量(g)420硬度熱処理:HRC40~45
  • エホート 六角軸レザーポンチ 8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 8mm

    EFFORT(エホート)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)8全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:8
  • エホート 六角軸レザーポンチ 7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 7mm

    EFFORT(エホート)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)7全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:7
  • エホート 六角軸レザーポンチ 6mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 6mm

    EFFORT(エホート)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)6全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:6
  • エホート 六角軸レザーポンチ 5mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 5mm

    EFFORT(エホート)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)5全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:5
  • エホート 六角軸レザーポンチ 4mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 4mm

    EFFORT(エホート)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)4全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
  • エホート 六角軸レザーポンチ 3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 3mm

    EFFORT(エホート)
    799税込879
    1本
    3日以内出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)3全長(mm)70外径(Φmm)ポンチ部:4
  • エホート 六角軸レザーポンチ 13mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸レザーポンチ 13mm

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    皮・ゴム・ビニール・紙の穴あけが出来ます。手作業で行っていた皮ポンチでの穴あけをインパクトドライバー・電気ドリルを使って素早く簡単に出来ます。
    用途適応材料:皮、ゴム、ビニール、紙仕様6.35六角軸材質SK4寸法(mm)13全長(mm)72外径(Φmm)サイズ/13、ポンチ部外径/14、全長/72
  • ネイルオートポンチ SK(新潟精機)

    ネイルオートポンチ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。打力調整機能付です。
    用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
  • ネイルオートポンチ SK(新潟精機)

    ネイルオートポンチ

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。
    用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
  • センターポンチ NO.4 SIGNET(シグネット)

    センターポンチ NO.4

    SIGNET(シグネット)
    449税込494
    1本
    翌々日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げのセンターポンチ八角胴。
    材質CR-V全長(mm)150胴径(Φmm)12.7刃先幅寸法(mm)8
  • カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業

    カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)

    オーエッチ工業
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    打撃物に傷を付けにくい。八角形なので転がりにくい。打撃部が大きく叩きやすい。
    用途機械の修理メンテナンスに材質機械構造用炭素鋼S55C交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF口径Φ25硬度(°)焼入:HRC35~40
  • スペア替刃ポンチ スリーエッチ

    スペア替刃ポンチ

    スリーエッチ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。
    用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質スチール(S45C)
  • 取替式ポンチセット TAKAGI(高儀)

    取替式ポンチセット

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ポンチの穴径が変えられる!先端取替式。周囲が散らかりにくい、抜きカスポケット付き
    用途革・ビニール・厚紙・ゴム等の穴あけに付属品金属製ハンドル、交換用スパナ、ポンチ刃先6個材質【ハンドル/刃先】炭素鋼(SAE1008)スパナ炭素鋼(S45C)サイズ(mm)【ポンチ】1・2・3・4・5・6
  • RS PRO ピンパンチセット 5本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 5本

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    シャンク径 = 10.0mm。個数 = 5。パンチタイプ = 防振。。フラットチゼル12 x 125 mm、クロスヘッドチゼル4 x 125 mm、リベットポンチ3 x 120 mm、4 x 120 mm、センターポンチ4 x 125 mm、プラスチックケース. 手の保護機能付きインパクト工具5本セット. クロムバナジウム空気焼き入れ鍛造スチール、手の保護機能付き 欠けや膨張をほぼ完全に廃した多層コーティングヘッド 八角形のシャフトO 10 mm、金色塗装、研磨仕上げのシャフト端
  • RS PRO ピンパンチセット 6本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 6本

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
  • RS PRO ピンパンチセット 10本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 10本

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
  • RS PRO ピンパンチセット 6本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 6本

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    DIN7255. リベットパンチ / センターパンチ6個セット. 研磨済みの円錐 八角形のグリップシャンク、直径10 mm、金塗装 全長: 120 mm プラスチックホルダー入り. 空気焼入れ済みのクロムバナジウムスチール製の工具。インパクトヘッドの多層コーティングにより、欠けや膨張をほぼ完全に排除します。
    仕様個数 = 6
  • RS PRO ピンパンチセット 6本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 6本

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1セット
    7日以内出荷
    チゼル6本、リベットパンチ、パンチのセット. シャフトの先端は研磨済み 八角形、金色塗装のグリップシャフト. 高品質の打撃工具はプラスチック製のスタンドに収納されています。クロムバナジウム空気焼き入れ鋼は、DIN7255に従って鍛造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が発生しません。
    仕様シャンク径 = 3 → 4 mm個数 = 6パンチタイプ = ピン
  • RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 3本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 全長:101.6 mm 3本

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro コンビネーションパンチ 3 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。コンビネーションパンチ 3 本セットには、次のパンチが含まれています。5/32 インチドライブピンパンチ x 1 5/32 インチセンターポンチ x 1 、スクライバ x 1 すべての工具は、黒色酸化処理仕上げの工具ローレット加工ボディでグリップ性を向上しています。 各パンチの長さは 4 インチです。両端とも硬化処理されています
    仕様全体長さ = 101.6 mmシャンク径 = 4 mm個数 = 3ポイントアングル = 90°パンチタイプ = 中央
  • RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 全長:205 mm 5本

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ロングピンパンチ 5 本セットです。キャリパはノギスとも呼ばれ、長さ又は距離を計測する際に高精度で誤差がほとんどない計測器具の一種です。ほとんどの場合、物理学実験、機械工場、エンジニアリングの用途で使用されます。セットには、 5 種類のロングピンポンチが含まれています。工具鋼製です 45 → 52 HRC 黒色酸化膜仕上げの両端が硬化及び耐性加工済み ローレット加工のボディで確実なグリップを実現、全長: 205 mm 並列長さ: 100mm セットは、サイズマーク付きの最適なプラスチック製ウォレットに収納されています
    仕様全体長さ = 205 mmシャンク径 = 3.2 ~ 9.5 mm個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
  • RS PRO ピンパンチセット 6本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 6本

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様シャンク径 = 2 → 5 mm個数 = 6パンチタイプ = スプリングピン
  • RS PRO ピンパンチセット 5本 RS PRO

    RS PRO ピンパンチセット 5本

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様個数 = 5パンチタイプ = 平行ピン
  • ネイルポンチセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ネイルポンチセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    7,298税込8,028
    1組
    90日以内出荷
    セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
  • センターポンチ SIGNET(シグネット)

    センターポンチ

    SIGNET(シグネット)
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    美しいミラーメッキのセンターポンチ。
    全長(mm)120軸長(mm)9.5先端径(Φmm)4
  • センターポンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    センターポンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    スタンダードなセンターピンポンチ。
    材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)【ハンドル】10
  • テーパーピンポンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    テーパーピンポンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    スタンダードなテーパーピンポンチ。
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)120
  • アッセンブリーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    アッセンブリーポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
  • オートマチックセンターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    オートマチックセンターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    付属品ハンドガード
  • FACOM(ファコム) センターポイント | 245AP1 FACOM

    FACOM(ファコム) センターポイント | 245AP1

    FACOM
    1,698税込1,868
    1個
    73日以内出荷
    質量(g)40

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ