絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
1,059件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    材質S55C幅(mm)(先端開)最大8全長(mm)125質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • ミニチュアニッパー ホーザン

    ミニチュアニッパー

    ホーザン(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています硬度HRC57(刃部)
  • マイクロニッパー KEIBA

    マイクロニッパー

    KEIBA(43件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
    材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパー モノタロウ

    倍力ニッパー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
    用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック用ニッパー KEIBA

    プラスチック用ニッパー

    KEIBA(19件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー強力タイプ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロニッパー強力タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
    トラスコ品番828-3573全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC 強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
    材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)164質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • プラスチックニッパ フジ矢

    プラスチックニッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷
    樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
    寸法d(mm)50
  • 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    薄刃ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
    刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
  • 強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力ニッパ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や細い鉄線を切る工具です。
    用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢

    スタンダードニッパ(バネ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
    用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
  • ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
    用途金属線の切断
  • 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢

    電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

    フジ矢(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
    用途電気工事等に最適。
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断材質S55C全長(mm)167質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • ミニカット TSUNODA(ツノダ)

    ミニカット

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
  • プロテックニッパ フジ矢

    プロテックニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
  • プラスチックニッパー モノタロウ

    プラスチックニッパー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
    仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
  • 精密ニッパー ミネシマ

    精密ニッパー

    ミネシマ(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
    全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ付
  • TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools 板ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
    トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • 強力ニッパ フジ矢

    強力ニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ミクロカッター ENGINEER(エンジニア)

    ミクロカッター

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
    用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
  • ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃2枚合わせ)

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
    刃部硬度HRC 57~61
  • つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    極細線を落とさない
    用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
  • 電工用薄刃ニッパーフラット KEIBA

    電工用薄刃ニッパーフラット

    KEIBA(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
    トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドニッパー ホーザン

    エンドニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプラニッパ 室本鉄工

    ハイプラニッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー