カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(49)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(14)
- 180~200未満(9)
- 200~220未満(5)
- 240~260未満(4)
- 300~350未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(11)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(84)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(40)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る

ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)
エスコ¥10,400税込¥11,4401丁翌日出荷バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
絶縁強力型ニッパー
エスコ¥13,800税込¥15,1801丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
絶縁電工ニッパー
エスコ¥8,640~税込¥9,504~1丁翌日出荷落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥15,000税込¥16,5001丁翌日出荷航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
強力型ニッパー
エスコ¥13,500税込¥14,8501丁翌日出荷特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
[ESD]精密ニッパー(ばね付)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
電工ニッパー(ばね付)
エスコ¥2,500税込¥2,7501丁翌日出荷【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。全長(mm)133質量(g)110
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃/ESD)
エスコ¥25,700税込¥28,2701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート(ESD)仕上鏡面磨き
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様バネ付全長(mm)120mm切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mmハンドルコンフォート仕上鏡面磨き










![[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284000-251023-02.jpg)









![115mm [OPフラッシュ][HardWire]ニッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154477-180824-02.jpg)





![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289015-260624-02.jpg)
![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289006-260624-02.jpg)
![[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289024-260624-02.jpg)