カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(11)
- エスコ(124)
- スリーピークス(90)
- KNIPEX(クニペックス)(84)
- フジ矢(73)
- 室本鉄工(71)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- KEIBA(60)
- VICTOR(花園工具)(40)
- BAHCO(バーコ)(40)
- KLEIN TOOLS(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- トップ工業(20)
- ホーザン(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- ミネシマ(17)
- MASTERTOOL(14)
- メリー(14)
- TTC(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
鉄腕ニッパー
ENGINEER(エンジニア)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ネジパッチン
ENGINEER(エンジニア)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷ネジ切断専用で軽量、コンパクトなネジカッター。_x000D_。独自の設計により軽い力(従来の約70%)でネジを切断できます。_x000D_。キレイな切断面で、ナットがスムーズに入ります。_x000D_。ネジの長さを測定できる目盛り付き。_x000D_。強く握っても手が痛くなりにくいエラストマーグリップ。_x000D_。携帯性に優れたコンパクトボディ。_x000D_。ストラップホール付き。用途ネジの切断に材質炭素鋼(本体)・エラストマー(グリップ)全長(mm)142質量(g)112グリップ部(mm)48グリップ厚(mm)12.1
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。全長(mm)25直径(Φmm)5質量(g)0.4アズワン品番65-1699-38
強力ニッパー(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群のニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番395-5290材質S58C全長(mm)123質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
NS-03/04/06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷NS-03/04/06用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)当日出荷PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
PM-06用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥149税込¥1641袋(5個)6日以内出荷PM-06用のコイルバネ。用途プライヤーの部品交換に。全長(mm)22直径(Φmm)5質量(g)0.3アズワン品番65-1699-36
NZ-12G/13G用バネ
ENGINEER(エンジニア)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷NZ-12G/13G用のバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
チップカッター
ENGINEER(エンジニア)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷垂直精密作業での細いワイヤ切断に最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。トラスコ品番368-8097材質S58C全長(mm)115質量(g)56刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6アズワン品番65-1856-99RoHS指令(10物質対応)対応
NZ-03/05用コイルバネ
ENGINEER(エンジニア)¥249税込¥2741袋(5個)6日以内出荷NZ-03/05用のコイルバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)11直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-34