カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(11)
- BAHCO(バーコ)(39)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- KEIBA(60)
- KLEIN TOOLS(39)
- KNIPEX(クニペックス)(83)
- MASTERTOOL(14)
- TSUNODA(ツノダ)(68)
- TTC(12)
- VICTOR(花園工具)(40)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- エスコ(123)
- スリーピークス(89)
- トップ工業(20)
- フジ矢(70)
- ホーザン(18)
- ミネシマ(17)
- メリー(14)
- 室本鉄工(70)
- ブランドをもっと見る

JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番365-4966材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
プラスチックニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
絶縁電工ニッパ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
エレクトロニッパ 125mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番437-8164材質特殊鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 57-61
VA線用ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
絶縁ニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。規格IEC60900規格
JIS強力ニッパ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78