237件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオンパーツクリーナー縦型 ベッセル

    イオンパーツクリーナー縦型

    ベッセル
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
    用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約4800(スタンド含む)本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)容量(VA)60(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • 送風型除電装置 シシド静電気

    送風型除電装置

    シシド静電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC質量(g)約3300(スタンド含む)本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)出力電圧(V)±7500 0-p風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fanフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)使用周囲温度(℃)0~40アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)容量(VA)38(ファン最大時)除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
  • SC1P形イオナイザ ワイドタイプ IDEC AUTO-ID

    SC1P形イオナイザ ワイドタイプ

    IDEC AUTO-ID
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
    イオン発生方式DC方式
  • 標準ノズル ベッセル

    標準ノズル

    ベッセル
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ガン、ノズルタイプ静電気除去の標準ノズル。
    適合機種N-1、N-2、N-3、G-2
  • 消音ストレートノズル ベッセル

    消音ストレートノズル

    ベッセル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ストレートノズル。
    適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
  • リモートコントローラ ベッセル

    リモートコントローラ

    ベッセル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    15日以内出荷
    静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
    適合機種Cシリーズ
  • ラフフィルタ ベッセル

    ラフフィルタ

    ベッセル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    CF-300用ラフフィルタ。
    適合機種CF-300
  • プレフィルタ ベッセル

    プレフィルタ

    ベッセル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用プレフィルター。
    適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
  • ブラシ(毛足60mm) ベッセル

    ブラシ(毛足60mm)

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    G-7R-L用ブラシ。
    適合機種G-7R-L
  • クリーニングブラシ ベッセル

    クリーニングブラシ

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
    適合機種CF-300
  • HEPAフィルタ ベッセル

    HEPAフィルタ

    ベッセル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
    適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
  • 針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8 ベッセル

    針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8

    ベッセル
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    針電極ユニットです。
    用途Cバーシリーズ用トラスコ品番168-2568質量(g)6電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕消費電力(W)MAX7.8使用範囲(mm)50~2000程度使用空気圧力(MPa)0.3消費電流(mA)MAX600使用周囲温度(℃)0~50イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)除電方式パルスACコロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番64-8434-59
  • G-2用電源アダプタ ベッセル

    G-2用電源アダプタ

    ベッセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    G-2用電源アダプターです。
    用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)(50/60Hz)220
  • 卓上型イオナイザ DESCO

    卓上型イオナイザ

    DESCO
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
  • イオナイザ用動作センサー DESCO

    イオナイザ用動作センサー

    DESCO
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)386
  • 放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用 DESCO

    放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用

    DESCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(8個)
    60日以内出荷
    質量(g)9
  • 放電ポイントクリーナー DESCO

    放電ポイントクリーナー

    DESCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(20個)
    60日以内出荷
    質量(g)127
  • 交換用エミッター カセットタイプ DESCO

    交換用エミッター カセットタイプ

    DESCO
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)159
  • イオナイザー ノズル DESCO

    イオナイザー ノズル

    DESCO
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)445
  • CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCO

    CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO

    DESCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    60日以内出荷
  • ADAPTER 100-240VAC DESCO

    ADAPTER 100-240VAC

    DESCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    90日以内出荷
  • 放電ポイント イオナイザー 交換用 DESCO

    放電ポイント イオナイザー 交換用

    DESCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1パック(8個)
    60日以内出荷
    質量(g)11
  • 圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ DESCO

    圧縮エアー吐出型イオナイザー交換用フットスイッチ

    DESCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    60日以内出荷
    質量(g)227
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    5日以内出荷
    ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
    用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
  • パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パルスエアガンイオナイザ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
    付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)放電方式高周波AC方式供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
  • 耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱・耐寒バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • ファン吸気部用エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファン吸気部用エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    3日以内出荷
    タングステン針付ユニット(1個)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKTL

    コガネイ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    9日以内出荷
    タイプ低発塵タイプ最小曲げ半径(mm)10
  • イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS

    コガネイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-HFT

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプノズルチューブ先端フラットノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H60SW

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定ねじ2個仕様60°タイプタイプ標準タイプノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-H200B

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定ねじ2個タイプ標準タイプ呼び寸法(mm)200ノズルチューブ先端バーノズルユニット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-FT

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプノズルフラット
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500BL

    コガネイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-500B

    コガネイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)500ノズルストレートバー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400DL

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    13日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ低発塵タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー
  • イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D コガネイ

    イオナイザーブロータイプ DTY-NZK-400D

    コガネイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    付属品固定用ピンタイプ標準タイプ呼び寸法(mm)400ノズルベンダー

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)