237件中 201~237件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズピュア DITガンイオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア DITガンイオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    ¥43,560税込¥47,916
    1個
    翌々日出荷
    電源DC24V、0.15A、50/60Hzイオンバランス±15V材質(針)(イオン)チタン製接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6オゾン発生量(ppm)0.05以下アズワン品番1-3008-01
  • 分岐ボックス ベッセル

    分岐ボックス

    ベッセル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
    用途SHシリーズ用本体質量(g)350
  • 電源ユニット ベッセル

    電源ユニット

    ベッセル
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌日出荷
    スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
    用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
  • 中継ケーブル ベッセル

    中継ケーブル

    ベッセル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
    用途G-7RS用ケーブル長(m)5
  • スピコン ベッセル

    スピコン

    ベッセル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
    用途静電気対策に使用エアーホース径外径Φ6mm
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    5日以内出荷
    大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
    用途SHバー専用質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54イオン発生方式高周波交流コロナ放電式
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。
    用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)
  • イオナイザ ミニラインフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ミニラインフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    捕集効率(%)99.9捕集粒子径(μm)0.1
  • イオナイザ チューブホルダ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブホルダ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    仕様導電性チューブを固定
  • イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW omron(オムロン)

    イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FW

    omron(オムロン)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 静電気除去装置 HAKKO(白光)

    静電気除去装置

    HAKKO(白光)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
    トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)
  • BF-4用 交換フィルター シシド静電気

    BF-4用 交換フィルター

    シシド静電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    適合BF-4用
  • エアロスタット FPD シムコ(SIMCO)

    エアロスタット FPD

    シムコ(SIMCO)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
    付属品コード(定格AC125V)TGK品番400-25-11-09質量(kg)5.9外形寸法(mm)902×159×101H電源AC120~220V 50/60Hz風量(m3/min)6.4~12.8オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±15V入力電流(A)0.5/3RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き) アイ・エイ・シー

    イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

    アイ・エイ・シー
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
    付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V)材質プラスチック・アルミ合金・銅合金寸法(mm)135×25×140質量(g)280(本体のみ)消費電力(W)約2.4入力電源DC+24V接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー)オゾン発生量(ppm)0.04以下
  • 静電気除去エアーガン シムコ(SIMCO)

    静電気除去エアーガン

    シムコ(SIMCO)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
    仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール寸法(mm)194×29×142質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)質量(g)ガン/185入力電圧(V)AC100V 50/60Hzオゾン発生量0.001ppm以下電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)イオンバランス0±15Vアズワン品番9-1004-11
  • イオンジェットノズル(ACアダプター付き) カスガ(KASUGA)

    イオンジェットノズル(ACアダプター付き)

    カスガ(KASUGA)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
    用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵質量(g)160電源(V)DC24空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4イオン生成方式交流高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド放電電極針低発塵特殊合金環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
  • 形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
    材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
  • 形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)

    形状保持チューブ用ジョイントノズル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
    付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個材質ステンレスエア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
  • ストレートノズル Panasonic(パナソニック)

    ストレートノズル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    直線型のバーで、複数の穴が開いています。
    付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式材質ステンレス使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
  • オーバーヘッドイオナイザー カスガ(KASUGA)

    オーバーヘッドイオナイザー

    カスガ(KASUGA)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
    質量(kg)約3.6電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能)風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時)イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式消費電流(VA)32警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作オゾン発生量(ppm)0.02以下
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
  • 交換部品 ノズル ホーザン

    交換部品 ノズル

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合AS-196、PT-409
  • ストレートノズル 350A用 SUZUKID(スズキッド)

    ストレートノズル 350A用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    350Aタイプ半自動トーチ用 ストレートノズルです。溶接部との距離感やガス流量を一定に保ちます。
    用途350Aタイプ半自動トーチ先端チップの保護。
  • パワーサプライ SIMCO-ION

    パワーサプライ

    SIMCO-ION
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    仕様●イオンバランス回路:なし●専用部品:6869265質量(kg)2.5適合規格UL、CSA、CE入力電圧(V)単相:AC120(AC100で使用可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取付足含)115×99×137機能スイッチ/ランプ:一体型ランプスイッチ付き定格出力電圧二次側:AC5.1kV入力周波数(Hz)50/60兼用ヒューズなし異常検知回路なし最大消費電力(VA)30VA短絡電流(mA)二次側(max):5端子数出力:2個
  • NIH-55-1 パトライト(PATLITE)

    NIH-55-1

    パトライト(PATLITE)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    9日以内出荷
    動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、高電圧トランスの故障をLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。新たに独自構造のエア噴出口を設計し、エア消費量が少なく安定したイオンバランスを実現いたしました。外部からの信号により除電のON/OFF動作が可能で、除電したいときのみ電源を供給することでメンテナンス頻度を延ばすことができます。高電圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高電圧配線のない安全性の高い使用ができます。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチOFFによりメンテナンスが可能になりました。先端オプションのチューブノズル(NIH-55-C500)には、導電性フッ素チューブを採用し、耐久性が高く、チューブの帯電を抑制できますので安心して電子デバイスの除電に使用できます。
    用途各種製造装置内のスポット除電/光学部品の除電除塵/電子デバイスハンドリング時のスポット除電付属品ACアダプタ質量(g)(本体)約150、(ACアダプタ)270出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)入力電圧(V)AC100~240 50Hz/60Hz(ACアダプタ)空気消費量(L/min)55~155消費電流(mA)約110イオンバランス±20V以内(工場出荷時)(※測定距離150mm)イオン生成方式高周波コロナ放電式端子台DC24V入力、警報出力、除電ON/OFF入力、アース警報出力クリーニング警報、高電圧停止時LED赤点灯(正常時緑点灯)エア圧力範囲(MPa)(推奨)0.1~0.4放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離150mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-750B-1 パトライト(PATLITE)

    KD-750B-1

    パトライト(PATLITE)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    9日以内出荷
    従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
    用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電仕様クリーニングブラシ無し質量(g)約900風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm)消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
  • KD-410 パトライト(PATLITE)

    KD-410

    パトライト(PATLITE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    9日以内出荷
    大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。KD-410Bはイオンバランス調整機能付。
    質量(kg)約2.5ケーブル長(m)(電源)約2.5消費電流(mA)500最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)イオンバランス調整機能無し最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)(※測定距離300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm)環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100またはAC200(ご注文時に必ず指定) 50/60Hz
  • ACアダプター シシド静電気

    ACアダプター

    シシド静電気
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
  • BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット シシド静電気

    BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA用放電針ユニット

    シシド静電気
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-2MA、4MA、OHP3A、X2ZA
  • 紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル

    紙パックフィルタ(6枚入)

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    IPC-A3用紙パックフィルタ。
    適合機種IPC-A3
  • ダクトフランジ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ダクトフランジ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    用途Φ50ダクトホース用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放電針 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イオンブロアー スタティックメイト アキレス

    イオンブロアー スタティックメイト

    アキレス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
    質量(kg)0.75表示5連LED入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)吐出口径(Φmm)115風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)消費電流(A)0.85使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RHイオンバランス±10V警告クリーニング時期、高電圧異常時放電方式DCコロナ入力電流(A)0.85除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0設置距離(mm)300~1200(推奨)
  • 送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気

    送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ

    シシド静電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合本体BF-X2MB
  • イオンベクター ITX 静電気除去装置 虹技

    イオンベクター ITX 静電気除去装置

    虹技
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エアフィルタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エアフィルタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,398税込¥9,238
    1パック(3枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • イオナイザ チューブ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ チューブ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥849税込¥934
    1個
    72日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電器(静電気除去装置)