絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(20)
  • メトカル(4)
  • DESCO(3)
  • エスコ(2)
  • Weller(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 100~200未満(1)
処理流量(m3/min)
  • 0.64~0.71(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)

    SS-10用替フィルター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番468-7205
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)

    ミドルフィルター高性能HEPA

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
  • SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ノズルフィルター

    goot(太洋電機産業)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    SS-80AS用ノズルフィルターです。
    用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
  • はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
  • SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター HEPA

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
    用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
  • SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 プレフィルター 5個入り

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    SS-80AS用プレフィルター5個入です。
    用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    109,500税込120,450
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトホース

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    SS-80AS用ダクトホースです。
    用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
  • SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 リモコン

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用リモコンです。
    用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
  • SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    SS-80AS用メインフィルター中性能です。
    用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
  • SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
  • SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトノズル

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ダクトノズルです。
    用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
  • SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 キャップ

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用キャップです。
    用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
はんだ吸煙器