絞り込み
幅(mm)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
ブランド
- HAKKO(白光)(2)
長さ(m)
- 25
- 1.5(18)
- 2(1)
- 3(2)
- 4.57(1)
- 15(3)
- 20(1)
- 30(3)
「幅(mm)」から絞り込む
2(2)
2.5(2)
3(2)

はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品