絞り込み
幅(mm)
- 2
- 0.64(2)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.3(4)
- 1.5(12)
- 1.9(5)
- 2.4(3)
- 2.5(11)
- 2.8(2)
- 3(12)
- 3.5(4)
- 3.8(1)
- 3.9(2)
- 5(2)
- 5.6(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(5)
- HAKKO(白光)(3)
- ホーザン(2)
長さ(m)
- 1.5(9)
- 2(1)
- 25(2)
- 30(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「幅(mm)」から絞り込む
1.3(4)
1.5(12)
1.9(5)
2
2.4(3)
2.5(11)
3(12)
3.5(4)
3.9(2)
5(2)

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高いタイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
ハロゲンフリーはんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷ハロゲン成分の意図的な含有がありません。 無洗浄タイプのRMAフラックスを使用しています。 鉛フリーはんだにお薦めの熱伝導の良い板編み仕様です。 静電気対策ケースを使用しています。用途プリント基板のはんだ除去。仕様保管に便利なチャック入り長さ(m)1.5
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品