絞り込み
二面幅(mm)
- 17
- 10(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(4)
- 16(3)
- 17×19(2)
- 17×21(2)
- 19(4)
- 19×24(2)
- 21(3)
- 21×21(1)
- 22(3)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(2)
- 32(2)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- NGK(永木精機)(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
「二面幅(mm)」から絞り込む
12(3)
13(3)
14(4)
16(3)
17
19(4)
21(3)
22(3)
25(3)
32(2)
二面幅(mm)をもっと見る

四角ラチェットスパナ(両爪)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
アルミ両口ラチェット
BIGMAN(ビッグマン)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
両口ラチェットロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-v色シルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
四角ラチェットスパナ
NGK(永木精機)¥9,398税込¥10,3381本当日出荷正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ