絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
219件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

    MUST TOOL
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
  • 4IN1リバースラチェットレンチ SEK

    4IN1リバースラチェットレンチ

    SEK
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
  • 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/2”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    4,944税込5,438
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数30
  • 3/8”新型3Dラチェット RED EAGLES

    3/8”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    4,225税込4,648
    1個
    5日以内出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)190シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数30
  • 両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ショートラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
  • 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto

    4in1 リバースラチェットレンチ

    Pro-Auto
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
    全長(mm)206質量(g)270寸法D1(mm)32寸法D2(mm)34.5寸法T1(mm)45寸法T2(mm)50寸法T3(mm)5.6サイズ(mm)13・14×17・19
  • 4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    4IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
  • シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UP

    シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
    用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
  • 16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
  • 22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    7,630税込8,393
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
    用途一本で4サイズ(8、10、12、13)材質STEEL全長(mm)140質量(g)180タイプショートタイプ
  • 両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付 MCC(松阪鉄工所)

    両口 ラチェットレンチ 曲りシノ付

    MCC(松阪鉄工所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
    呼び17×21
  • サイクルラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サイクルラチェットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。 軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。 自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
    トラスコ品番810-9774質量(g)425
  • 両口ラチェットレンチN型 トップ工業

    両口ラチェットレンチN型

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
  • 総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業

    総磨き鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル)

    トップ工業
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番483-4089RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両スライドラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    両スライドラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    全長(mm)169質量(g)290
  • ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチミガキショート

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    職人が選んだこだわりの極品。オールミガキ、ショートタイプ。
  • 短ガチャ トップ工業

    短ガチャ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
    寸法d1(mm)23.5寸法d2(mm)28.5寸法l1(mm)17寸法l2(mm)17
  • 逆シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    逆シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番723-1164全長(mm)310寸法L(mm)310呼び17×21寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • 弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン

    弓型ラチェットレンチ (一般作業用)

    アックスブレーン
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
    摘要管水用
  • 鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色 トップ工業

    両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色

    トップ工業
    139,800税込153,780
    1箱(12丁)
    89日以内出荷
    イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
    用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310虹色対辺寸法(mm)17×21
  • 総磨き鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    総磨き鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    499,800税込549,780
    1箱(72丁)
    89日以内出荷
    ラチェットレンチの全体を職人の手磨きによって仕上げた商品です。
    トラスコ品番162-9485
  • RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート MUST TOOL

    RW-1719S ラチェットレンチ 17×19 ストレート

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。ストレートタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】ストレート山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり MUST TOOL

    RW-1719C ラチェットレンチ 17×19 曲がり

    MUST TOOL
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・19mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 19角数12
  • SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり MUST TOOL

    SRW-1721C ショートラチェットレンチ 17×21 曲がり

    MUST TOOL
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    握りやすい八角グリップラチェットレンチ。17・21mmのボルト、ナットの取り回しに。八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。取り回しがしやすいショートタイプです。従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度が上がり、ハードな作業にも対応します。曲がりタイプのシノ形状です。ベーシックな2サイズのボルト・ナットに対応します。2か所のセーフティーコード取付穴付きです。
    用途ボルト、ナットの取り回しに。形状【シノ】曲がり山数48山トルク(N・m)450ソケットサイズ(mm)17 / 21角数12
  • GR-0COMAラチェ トップマン[工具・金物]

    GR-0COMAラチェ

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    遊びのないスムーズな回転!
    適合サイズビット:6.35×25以上/ソケット:1/4”(6.35)角
  • RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOL

    RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOL

    RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • 鉄骨ラチェットレンチ トップ工業

    鉄骨ラチェットレンチ

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。
    仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6対辺寸法(mm)17×21製品質量(g)550
  • 8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO

    8in1 リバースラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1足
    翌々日出荷
    1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
    全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
  • ツイスト総磨きラチェット鳶仕様 トップ工業

    ツイスト総磨きラチェット鳶仕様

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
    用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,270税込3,597
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1本
    翌日出荷
    シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • 4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1本
    翌日出荷
    1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ