絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(16)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(34)
- トップ工業(34)
- スーパーツール(26)
- RED EAGLES(19)
- MUST TOOL(16)
- GEDORE(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK11(7)
- Pro-Auto(5)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- CHAPMAN(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941セット5日以内出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩めセット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm))全長(mm)200色シルバー
1/2”差込ギヤレスラチェット
RED EAGLES¥7,722税込¥8,4941個5日以内出荷振り角1度未満無段階ギヤレス仕様用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255色オレンジサイズ(inch)1/2ギヤ歯数0
ジンバルラチェット"1/4
RED EAGLES¥4,783税込¥5,2611個5日以内出荷従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)26色メタリックブルーサイズ(inch)1/4直径(mm)50ギヤ歯数72
両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。用途ボルト・ナットの締付け。呼び径(mm)21×26
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
マルチラチェットレンチ 6分
MUST TOOL¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
両口ラチェットシノ付き先曲り
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
足場鳶用 両口ラチェット17×17
侍BLACK¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷カラビナ工具差しに直接装備可能です。用途足場の組み立て、解体に。トラスコ品番388-5111材質本体:炭素鋼 ソケット:クロム鋼厚さ(mm)50全長(mm)250対辺寸法(mm)17×17
35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥12,300税込¥13,5301丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥10,100税込¥11,1101丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥8,780税込¥9,6581丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥8,630税込¥9,4931丁翌日出荷材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
エスコ¥4,310税込¥4,7411丁翌日出荷材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×21全長(mm)180質量(g)265
17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)
エスコ¥4,430税込¥4,8731丁翌日出荷材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)
エスコ¥4,800税込¥5,2801丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
弓形本管レンチ
トップ工業¥21,980税込¥24,1781丁翌日出荷48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
ツイスト ラチェットレンチ 総磨き
トップ工業¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から14日以内出荷使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21
吊バンドレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から3日以内出荷10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。スパナ12
両口 MCCレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。呼び17R×21R
31K10用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥999税込¥1,0991個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62432202018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K8用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥899税込¥9891個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(スクエア)
GEDORE¥719~税込¥791~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K40用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62440302018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K35用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62438102018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K30用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥14,980税込¥16,4781個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62437302018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K25用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K20用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥5,898税込¥6,4881個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプトラスコ品番855-4497材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)201対辺寸法(mm)36適合レンチ62435702018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K16用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62434902018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K12用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K8用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥859~税込¥945~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
31K6用 ラチェットリング(12角)
GEDORE¥749~税込¥824~1個当日出荷専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ