絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • GR-0COMAラチェ トップマン[工具・金物]

    GR-0COMAラチェ

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    遊びのないスムーズな回転!
    適合サイズビット:6.35×25以上/ソケット:1/4”(6.35)角
  • RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー MUST TOOL

    RW-4SSNI 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm シルバー

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。シルバー穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック MUST TOOL

    RW-4SSBC 4サイズラチェットレンチ 24/32×27/36mm ブラック

    MUST TOOL
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    頻繁に必要なボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。ボルト・ナット24/27/32/36mmの4サイズを1本で取り回しできます。片側使用時に反対側にソケットが飛び出さないので、狭所でも使いやすい。1本で4サイズ回せるので作業性に優れ、腰回り重さの負担軽減ができます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付。
    用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取り回しに。ブラック穴角12角対応径(Φmm)24/27/32/36ギア数48山
  • 8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO

    8in1 リバースラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1足
    翌々日出荷
    1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
    全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
  • ツイスト総磨きラチェット鳶仕様 トップ工業

    ツイスト総磨きラチェット鳶仕様

    トップ工業
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
    用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,270税込3,597
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,940税込4,334
    1本
    翌日出荷
    シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    15,200税込16,720
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • 4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1本
    翌日出荷
    1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
  • 4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1本
    翌日出荷
    便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250 日本ニューマチック工業

    ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :250

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
    仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32アズワン品番67-5999-04
  • ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150 日本ニューマチック工業

    ラチェットレンチ 最大空気圧力 Mpa :0.6 無負荷回転数 min-1 :150

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
    仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36アズワン品番67-5999-05
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの付け外しに仕様付け外しなしでサイズ変更材質丈夫な鉄製グレー材質(本体)
  • アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
  • 5サイズラチェットレンチ スーパーツール

    5サイズラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
    用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185シルバー
  • コンビネーションレンチセット エスコ

    コンビネーションレンチセット

    エスコ
    69,500税込76,450
    1セット
    翌日出荷
    15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • コンビネーションレンチセット エスコ

    コンビネーションレンチセット

    エスコ
    44,500税込48,950
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • コンビネーションラチェットレンチセット エスコ

    コンビネーションラチェットレンチセット

    エスコ
    68,700税込75,570
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • コンビネーションレンチ(単品) エスコ

    コンビネーションレンチ(単品)

    エスコ
    4,810税込5,291
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ) エスコ

    コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1丁
    翌日出荷
    15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
  • クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコ

    クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

    エスコ
    49,500税込54,450
    1セット
    翌日出荷
    振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
    仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
  • ミゼットラチェットレンチキット CHAPMAN

    ミゼットラチェットレンチキット

    CHAPMAN
    7,598税込8,358
    1組
    翌々日出荷
    スクリュードライバーセット。
    仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13ドライブスピナー六角ビット(1.5、2、2.5、3、4、5、6(mm))、付属品(専用ビニールケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:140mm×65mm×10mm●Made in USAアズワン品番65-9076-11
  • クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコ

    クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

    エスコ
    38,700税込42,570
    1セット
    翌日出荷
    振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
    仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
  • ラチェットレンチ19/24 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/24 曲がり

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ19/24 ストレート MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/24 ストレート

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ17/21 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/21 曲がり

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ17/21 ストレート MUST TOOL

    ラチェットレンチ17/21 ストレート

    MUST TOOL
    6,998税込7,698
    1丁
    4日以内出荷
    選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17・21トルク(N・m)450ギア数48山
  • ラチェットレンチ19/17×21 曲がり MUST TOOL

    ラチェットレンチ19/17×21 曲がり

    MUST TOOL
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
    用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)17/21(ダブルソケット)・19トルク(N・m)450ギア数48山
  • 3/8”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    3/8”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)198オレンジサイズ(inch)3/8
  • 1/2”差込ギヤレスラチェット RED EAGLES

    1/2”差込ギヤレスラチェット

    RED EAGLES
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)255オレンジサイズ(inch)1/2
  • ジンバルラチェット"3/8 RED EAGLES

    ジンバルラチェット"3/8

    RED EAGLES
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
    用途ボルトの締め、緩めメタリックピンクサイズ(inch)3/8
  • ジンバルラチェット"1/4 RED EAGLES

    ジンバルラチェット"1/4

    RED EAGLES
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
    用途ボルトの締め、緩めメタリックブルーサイズ(inch)1/4
  • 1/2”新型3Dラチェット RED EAGLES

    1/2”新型3Dラチェット

    RED EAGLES
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    構造的欠点を克服し新型3Dラチェット新登場 ! !
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)245シルバーサイズ(inch)1/2
  • タフガチャ トップ工業

    タフガチャ

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ
    用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24
  • ジンバルラチェット"3/8 RED EAGLES

    ジンバルラチェット"3/8

    RED EAGLES
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
    用途ボルトの締め、緩め厚さ(mm)30メタリックピンクサイズ(inch)3/8直径(mm)50ギヤ歯数72
  • 3/8”差込マルチショートラチェット RED EAGLES

    3/8”差込マルチショートラチェット

    RED EAGLES
    3,560税込3,916
    1個
    5日以内出荷
    72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口ラチェットレンチ