絞り込み
二面幅(mm)
シノの有無
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(16)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(12)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(10)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(34)
- トップ工業(34)
- スーパーツール(26)
- RED EAGLES(19)
- MUST TOOL(16)
- GEDORE(13)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- SK11(7)
- Pro-Auto(5)
- イチネンTASCO(4)
- trad(4)
- CHAPMAN(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ニューマチック工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む

フリクションラチェット
GEDORE¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から9日以内出荷専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
ALC用ラチェットレンチ
トップ工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)324質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
両口ラチェットレンチスライドリング付
MCC(松阪鉄工所)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から6日以内出荷ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40![ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107345-090423-02.jpg)
ダブルシノ付ラチェットレンチ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm)タイプ4サイズタイプシノの有無あり
弓型ラチェットレンチ (一般作業用)
アックスブレーン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。摘要管水用
12in1マルチサイズ板ラチェットセット
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)3/8
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)1/2
『ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 片口ラチェットレンチ
- 両口ラチェットレンチ
- 板ラチェットレンチ
- 強力パワーレンチ
- 絶縁ラチェットレンチ
















![ダブルシノ付ラチェットレンチ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11107345-090423-02.jpg)