絞り込み
使用可能リベット(Φmm)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4.0(2)
- 4.8(2)
- 6.4(1)
ブランド
- モノタロウ
- ATI(6)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HIT(ヒット)(4)
- JTC(14)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- PICUS(大洋精工)(3)
- Rapid(ラピッド)(4)
- RS PRO(7)
- SATA(1)
- SK11(2)
- SK(新潟精機)(4)
- TRUSCO(11)
- エスコ(6)
- ゲシパ(14)
- トップ工業(1)
- ベッセル(1)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る

リベットセット ハンドタイプ
(177件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、ノーズピース交換用レンチ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製全長(mm)260材質(本体)アルミ合金、炭素鋼質量(g)440(本体のみ)材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
ハンドリベッター 両手式
(33件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース全長(mm)310材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)860材質(グリップ)PVC使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8材質(ハンドル)炭素鋼使用ノーズピース炭素鋼
『リベッター/ナッター/タッカー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652601-261028-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652610-261028-02.jpg)