絞り込み
刃長(mm)
  • 50(1)
  • 90(1)
  • 123(1)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 181(1)
  • 210(3)
  • 220(2)
  • 240(7)
  • 245(2)
  • 250(2)
  • 270(5)
  • 300(5)
  • 320(3)
  • 370(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(8)
ピッチ(mm)
  • 4.5(2)
  • 6(1)
  • 8(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(7)
  • 450~500未満(4)
  • 500~550未満(5)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
  • 1800~2000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
ブランド
  • アルス
  • モノタロウ(3)
  • レザーソー(101)
  • Silky(ユーエム工業)(92)
  • SK11(73)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(52)
  • アルスコーポレーション(51)
  • 木島精工(50)
  • エスコ(48)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • 角利(角利産業)(46)
  • BIGMAN(ビッグマン)(42)
  • 石鋸工業(31)
  • ナカヤ(23)
  • E-Value(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(19)
  • 現場屋(18)
  • バクマ工業(16)
  • トップマン[工具・金物](16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 生木剪定鋸 アルス

    生木剪定鋸

    アルス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生木剪定鋸  鋸替刃 アルス

    生木剪定鋸 鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
    用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス

    ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27

    アルス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
    用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式高枝鋸1.8m アルス

    伸縮式高枝鋸1.8m

    アルス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸ハードタイプ アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gクラシック ガーデニング鋸 アルス

    Gクラシック ガーデニング鋸

    アルス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式全長(mm)折込時:200使用時:345質量(g)110刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームチョキエコノ 採集型 アルス

    ズームチョキエコノ 採集型

    アルス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の枝切り、採収に仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1757-3003質量(g)975刃長(mm)50材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込剪定鋸Y-15用替刃 アルス

    折込剪定鋸Y-15用替刃

    アルス
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    剪定鋸Y-15用の替刃です。
    用途生木の剪定に全長(mm)186質量(g)25刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土木園芸用鋸ピーメタル アルス

    土木園芸用鋸ピーメタル

    アルス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。
    用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト鋸 アルス

    コンパクト鋸

    アルス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
    用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルス

    ズームチョキ160ZE用鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカーブ32鋸替刃 アルス

    ジェットカーブ32鋸替刃

    アルス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷
    剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
    用途生木の剪定に全長(mm)385質量(g)130刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸ジェットカーブ32 アルス

    剪定鋸ジェットカーブ32

    アルス
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)500質量(g)本体:258 サヤ:162刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス

    剪定鋸ジェットカーブプロ37

    アルス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)600質量(g)本体:341 サヤ:239刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豪傑 仮枠達人鋸 アルス

    豪傑 仮枠達人鋸

    アルス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途大工用鋸仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)435質量(g)本体:140、サヤ:110刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工用折込鋸ピーメタル アルス

    大工用折込鋸ピーメタル

    アルス
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
    用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストル鋸30 荒目 アルス

    ピストル鋸30 荒目

    アルス
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付全長(mm)470質量(g)本体/140サヤ/150刃長(mm)300適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込鋸ピーメタル24細目 アルス

    折込鋸ピーメタル24細目

    アルス
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。
    用途角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。材質刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト全長(mm)500質量(g)221タイプ細目刃長(mm)240折込折りたたみ式刃ピッチ(mm)4.5
  • 造園バリカンカルゼコンパクト替刃 アルス

    造園バリカンカルゼコンパクト替刃

    アルス
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
    用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に全長(mm)350質量(g)320刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 造園バリカンカルゼ コンパクト アルス

    造園バリカンカルゼ コンパクト

    アルス
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
    用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き全長(mm)710質量(g)1495刃長(mm)245表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ズームチョキエコノ 刈込型 アルス

    ズームチョキエコノ 刈込型

    アルス
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏、長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 長い刃で一度にたくさんの葉を刈れる刈込タイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切りに仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1817-3063質量(g)1030刃長(mm)123材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルス

    ダブルズーム高枝用鋸替刃

    アルス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)35刃長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットカーブプロ鋸替刃 アルス

    ジェットカーブプロ鋸替刃

    アルス
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
    用途生木の剪定に表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工用鋸 ニュー豪傑替刃 アルス

    大工用鋸 ニュー豪傑替刃

    アルス
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
    用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • りんご鋸用刃 アルス

    りんご鋸用刃

    アルス
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    りんご鋸KL-30A用の替刃です。
    用途りんご樹などの剪定に全長(mm)370質量(g)51刃長(mm)300表面処理特殊表面処理対応商品KL-30A材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • りんご鋸 アルス

    りんご鋸

    アルス
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
    用途りんご樹などの剪定に仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式全長(mm)463質量(g)本体:135 サヤ:115刃長(mm)300表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス

    豪傑 仮枠達人鋸替刃

    アルス
    2,298税込2,528
    1枚
    3日以内出荷
    豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
    用途大工用鋸全長(mm)340質量(g)60刃長(mm)270表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 果樹剪定鋸替刃 アルス

    果樹剪定鋸替刃

    アルス
    3,698税込4,068
    1枚
    3日以内出荷
    果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
    用途生木の剪定に全長(mm)267質量(g)35刃長(mm)220表面処理特殊表面処理対応商品FS-22材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディ30荒目 アルス

    ウッディ30荒目

    アルス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411全長(mm)471質量(g)本体:140、サヤ:130刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッディ25荒目 アルス

    ウッディ25荒目

    アルス
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。
    用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0399全長(mm)394質量(g)本体:115、サヤ:105刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-25L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折込・替刃式鋸 ピーメタル21(大工用) アルス

    折込・替刃式鋸 ピーメタル21(大工用)

    アルス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌々日出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 軽快な切れ味でスイスイ切り進む細目タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 目が細かく、軽快な切れ味でスムーズにカットする細目タイプです。
    用途大工用鋸仕様アサリわけ、縦挽き上目、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップトラスコ品番308-8057全長(mm)折込時:242、使用時:440質量(g)200タイプ細目刃長(mm)210表面処理特殊表面処理折込材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-21S-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大工用折込鋸ピーメタル 厚刃 アルス

    大工用折込鋸ピーメタル 厚刃

    アルス
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 現場の酷使にも対応するタフな厚刃タイプ。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 1.3mmの板厚で、仮枠現場での酷使に対応。
    用途大工用鋸仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、アルミダイカスト仕様エラストマーグリップ、リブ付き研磨、衝撃焼入、縦挽き上目角度切替2段階式グリップ、ワンタッチストッパー、アサリわけなしピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2
  • ピストル鋸25 荒目 アルス

    ピストル鋸25 荒目

    アルス
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷
    樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
    仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番752-4935全長(mm)400質量(g)本体/115サヤ/110刃長(mm)250
  • ピストル鋸22 アルス

    ピストル鋸22

    アルス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881全長(mm)350質量(g)本体/95、サヤ/90刃長(mm)220適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体
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
アルスののこぎり本体 【通販モノタロウ】