絞り込み
ブランド
- アルス
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,634)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,029)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(563)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
特価

クラフトチョキ(万能型)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(万能型)
アルス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ多用途刃長(mm)42全長(mm)192質量(g)130仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5101切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ
アルス(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。用途ケーブルやダクトなどのカットタイプ強力刃長(mm)43全長(mm)185質量(g)135仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番274-5097切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ 左利き用
アルス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!左利き用。 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板):0.5材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
アルスヌーボー(万能型・ステンレス)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
多用途クラフトチョキ
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版! 堺刃物の伝統とテクノロジーを融合し、生み出されたするどい切れ味と耐久性。 ガーゼのようなやわらかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで切断することができ、工作、手芸やデスクワーク、ガーデニング、キッチン、医療、工場とさまざまなシーンで活躍します。用途工作、手芸、デスクワークなど全長(mm)160刃長(mm)40質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途竹の切断に刃長(mm)270トラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に刃長(mm)270全長(mm)416ピッチ(mm)4.5仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902質量(g)本体:134、サヤ:110表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
ズームチョキエコノ 採集型
アルス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の枝切り、採収に刃長(mm)50全長(mm)1757-3003仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)975材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸1.8m
アルス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
アルスーパーH(アラミド繊維専用)
アルス¥74,980税込¥82,4781丁当日出荷耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途
アルス¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200刃長(mm)55質量(g)140先端形状刃先丸刃厚(mm)3
Gクラシック ガーデニング鋸
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)150全長(mm)折込時:200使用時:345仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式質量(g)110表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸用鋸ピーメタル
アルス¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。用途大工用鋸刃長(mm)240全長(mm)折込時:272使用時:500仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目質量(g)226表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ
アルス(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込可全長(mm)折込時/235使用時/407仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト鋸
アルス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。用途アウトドアにDIY・工作に。仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理全長(mm)220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
ズームチョキ160ZE用鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブ32鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)385質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32
アルス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブプロ37
アルス¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に刃長(mm)370全長(mm)600仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式質量(g)本体:341 サヤ:239表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸
アルス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸Y-15用替刃
アルス¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷剪定鋸Y-15用の替刃です。用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)186質量(g)25表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパワープロ24鋸替刃
アルス¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷キャンパワープロ24 CAM-24PRO用の替刃です。用途生木の剪定に刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)60表面処理ハードクローム仕上げ対応商品CAM-24PRO材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル
アルス¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸22 替刃
アルス¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷ピストル鋸22PS-22用の替刃です。用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)265質量(g)45トラスコ品番396-5899材質刃:高炭素刃物鋼表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸30 荒目
アルス¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。用途生木の剪定刃長(mm)300全長(mm)470仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付質量(g)本体/140サヤ/150適合替刃PS-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸22
アルス¥4,798税込¥5,2781本当日出荷独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)350仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881質量(g)本体/95、サヤ/90適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
折込鋸ピーメタル24細目
アルス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷縦挽き上目で縦・横・斜め切りがスムーズに切れます。刃角度2段調節式です。用途角材、コンパネ、ベニヤ板の切断に。全長(mm)500刃長(mm)240材質刃:高炭素刃物鋼柄:エラストマー樹脂・アルミダイカスト質量(g)221タイプ細目折込折りたたみ式刃ピッチ(mm)4.5