- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- のこぎり本体
- 11ページ目
11ページ目: のこぎり本体
商品豆知識
虎に翼、鬼に金棒・・・。ものづくりの町【燕三条地域】で製造された鋸無双の仮枠剪定折込鋸「竜徹(りゅうてつ)」です。従来の1.6倍の板厚材を使用し、刃部側面を研磨仕上にすることで、丈夫で曲がりにくく安定した力強いストロークを実現します。特殊目立ウインドカットを採用し、切れ味が良く、目詰まりしにくい逸品です。刃部には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強く、ヤニがつきにくくなっています。安心の日本製
用途コンパネ、仮枠、生木、一般木材、集成材などの切断に
材質●刃部:炭素工具鋼
全長(mm)445
山数10
本体寸法(mm)W45×H445×D22
本体質量(g)250
刃厚(mm)1.2
刃渡り(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,880
税込¥3,168
4日以内出荷
ピラニアの歯のように鋭利な刃先で木材、樹脂、エッグアートなどに使用されます。
用途木材・樹脂等の切断作業に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容最大入力回転数(min-1[r.p.m])15,000
14/18山のピッチで多目的に使える
用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に
材質バイメタル材
山数14/18山(インチ)
板厚(mm)0.9
材質(刃)コバルトハイス
刃渡り(mm)130
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。
用途樹木の枝切り、生木の剪定に
材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR
質量(g)280
刃渡り(mm)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途造園、林業、果樹剪定
質量(g)333
タイプカーブ
ピッチ(mm)3.5
刃長(mm)200
板厚(mm)1.3
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断
セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本
材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ)
質量(g)197
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25
有効長(mm)150
1インチ当たり山数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断
材質バイメタル
質量(g)4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3
有効長(mm)150
1インチ当たり山数24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)2270
質量(g)2140(※バッテリー取付時)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
極上本目立済の畔挽鋸です。
仕様●用途:板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりする際に●柄長(約):210mm●刃幅(約):80mm●登録商標:飛龍馬作●呼び寸法:90mm●極上本目立済
アズワン品番68-4534-96
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
P/GR/TL用のネジ・ナットです。
仕様●対応品番:P-18/P-18H/GR-17/TL-24/TL-27/TL-30/TL-24PRO/TL-27PRO
アズワン品番68-0769-86
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
NK/TL-24用のサヤです。
仕様●対応品番:NK-24/TL-24●対応品番/部品番号:NK-24/1、TL-24/2
アズワン品番68-0770-18
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番859-2028
材質鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)250
山数24
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
鋼管やパイプの切断に最適です。
用途鋼管やパイプの切断に。
トラスコ品番859-1900
材質鋸刃:カーボン鋼
全長(mm)250
山数24
1組
¥729
税込¥802
当日出荷
一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。
仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)270
板厚(mm)0.7
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
厚さ(mm)0.27
寸法(mm)180
目数40枚/寸
グリーン購入法適合
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。
仕様刃先フッ素加工・替刃式
目の粗さ万能目
折込折込
適合替刃RB-3210
刃先長(mm)210
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
用途剪定・アウトドアに。
仕様刃先フッ素加工・替刃式
目の粗さ万能目
折込折込
適合替刃RB-3130
刃先長(mm)130
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)1.75
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)265
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)3
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,388
税込¥1,527
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)無電解メッキ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途アルミ管、銅管、鉛管
ピッチ(mm)1.05
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌々日出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材
形状(刃)茨目
寸法(mm)425×30×15
持ち手本目立、天然木柄
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。
仕様目立て:剪定作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。