1,272件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルスコーポレーションGR-17用柄一式
GR-17用の柄一式です。
仕様●対応品番:GR-17●対応品番/部品番号:GR-17/ アズワン品番68-0769-78
1個
2,989 税込3,288
7日以内出荷

アルスコーポレーションFS-22用さや 22cm
FS-22用のサヤです。
仕様●対応品番:FS-22●対応品番/部品番号:FS-22/2 アズワン品番68-0770-29
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

アルスコーポレーションFS-22/FS-25用柄一式
FS-22/FS-25用の柄一式です。
仕様●対応品番:FS-22/FS-25●対応品番/部品番号:FS-22/、FS-25/ アズワン品番68-0769-77
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

アルスコーポレーションCAM用ネジナット 2本1組
CAM/UV-PRO用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:CAM-18PRO/CAM-24PRO/UV-32PRO/UV-37PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/3、CAM-24PRO/3、UV-32PRO/3、UV-37PRO/3 アズワン品番68-0769-74
1組(2本)
769 税込846
7日以内出荷

アルスコーポレーションCAM24PRO柄一式 ネジナット付
CAM-24PRO用の柄一式です。
仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/2 アズワン品番68-0769-73
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

アルスコーポレーションCAM-24PROさや 24cm
CAM-24PRO用のサヤです。
仕様●対応品番:CAM-24PRO●対応品番/部品番号:CAM-24PRO/ アズワン品番68-0769-76
1個
4,089 税込4,498
7日以内出荷

アルスコーポレーションCAM18PRO柄一式 ネジナット付
CAM-18PRO用の柄一式です。
仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/2 アズワン品番68-0769-72
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

アルスコーポレーションCAM-18PROさや 18cm
CAM-18PRO用のサヤです。
仕様●対応品番:CAM-18PRO●対応品番/部品番号:CAM-18PRO/ アズワン品番68-0769-75
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

500用のセンターネジ・ナットです。
仕様●対応品番:500●対応品番/部品番号:500/1 アズワン品番68-0769-38
1個
549 税込604
7日以内出荷

アルスコーポレーション255Z-2.7L用外パイプ一式
255Z-2.7L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-2.7L/6 アズワン品番68-0766-68
1個
5,269 税込5,796
7日以内出荷

アルスコーポレーション255Z-1.8L用外パイプ一式
255Z-1.8L用の外パイプ一式です。
仕様●対応品番:255Z-1.8L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/6 アズワン品番68-0766-67
1個
4,769 税込5,246
7日以内出荷

仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g アズワン品番68-1827-24
1個
4,140 税込4,554
3日以内出荷

アルスコーポレーション200/210/Y用座金一式
200/210/Y用の座金一式です。
仕様●対応品番:200B/210DX/Y-15●対応品番/部品番号:200B/1、210DX/1、Y-15/2 アズワン品番68-0769-69
1個
719 税込791
7日以内出荷

ウィキャンマルチノコギリ
粗大ごみの解体や、ちょっとしたDIYに適しています 収納時はコンパクトに折り畳めるので、場所も取らず安全 ロック機能が付いており、初心者でも扱いやすい 刃渡りは長くもなく、初心者が扱ってもスムーズに往復切り可能な20cm
仕様●サイズ:W5.5×D2.3×H40cm●材質:カーボンスチール・PP・PPR アズワン品番68-4067-60
1個
2,098 税込2,308
17日以内出荷

WIZ'A
用途一般木工、合板の切断 仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5 シルバー
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属および木材用鋸刃。
1枚(12枚)
2,690 税込2,959
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
1パック(10枚)
2,860 税込3,146
翌日出荷

300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。
仕様●250mm アズワン品番67-2387-64
1個
689 税込758
6日以内出荷

伝承スキ加工と精密目立てにより墨つけどおりに真っ直ぐに切れる両刃鋸です。伝統両刃鋸の刃部を厚くし、中央を薄くしています。木材に接する面を少なくし、軽く引き抜ける、スキ加工です。首部を最も厚くし腰を強くする削り加工です。複雑な3次元な厚み加工で、しぶりを軽くしています。再目立てできます。
用途造作用。 仕様本目立仕様 刃長(mm)195 呼称七寸目
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)305 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1 切り幅(mm)0.9 目数18枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。収納ケース付きです。
用途仮枠・木工・剪定作業等。 仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ 材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。 ハンドル色オレンジ サイズ(mm)240 適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270) 目数12(30mm)
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フナソー石切鋸
刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・ブロック・硬質ゴムを切断できます。作業に合わせた3段階の角度調節ができます。
用途レンガ・ブロック・硬質ゴム製品等の切断。 材質刃先:タングステンカーバイトグリット 角度調節20度ずつ3段階調節
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。華道などで、鋏では切れない細い枝に最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途生木・生花・盆栽用鋸。 仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様 材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼 ピッチ(mm)2 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。
用途一般木材・工作用鋸。 仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様 材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼 ピッチ(mm)1.3 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。 材質SK-2 刃厚(mm)0.65
1本
899 税込989
当日出荷

一丁で三役をこなします。準不燃材、壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せが出来ます。一丁で、ボードの面取り(45度)・そば合せ(90度)・小さな面取り(30度)が出来ます。腰袋に入るミニタイプです。鉋刃押え金をスライド式に改良しました。替刃の根本をしっかり押さえることにより、削りむら及びビビリ等がなくスムーズに、かつ安全に作業が出来ます。
用途壁材ボード、天井ボードの面取り・そば合せ作業。 仕様替刃式 寸法(mm)180 タイプVM型
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

プロ用の横挽き専用ノコギリです。α(アルファ)の特長であるアール刃は、直刃よりも鋸目の1枚1枚が仕事をするため切れ味と耐久性の向上はもとより、切断時のスムーズさや軽い挽き心地を実感できます。糸で巻かれた柄は、籐よりも滑りにくく掌にフィットし、握り心地が抜群によいです。
用途木材全般・集成材・合板。 材質刃:SK5、柄:さわくるみ全糸巻き ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.88 刃渡り(mm)265
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様●EA599DC-46用替刃 アズワン品番65-9267-07
1枚
1,330 税込1,463
翌日出荷

刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット アズワン品番65-9267-08
1丁
5,750 税込6,325
翌日出荷

仕様●EA599DL-32用替刃 アズワン品番65-9267-09
1枚
3,280 税込3,608
翌日出荷

1丁
7,070 税込7,777
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。
仕様●全長:341mm●刃長:210mm●切り幅:0.9mm●材質:高炭素刃物鋼●替刃式●アサリわけなし●吊るし方が2通り選べるベルトループ●出し入れスムーズなローラーさや付属●左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ アズワン品番65-9267-06
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります