1,271件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途塩ビ、プラ、竹 ピッチ(mm)1.5 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.85±0.05 のこぎり板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)240 グリップタイプ曲柄
1丁
1,888 税込2,077
翌々日出荷

ゼットソーSL果樹200細目
柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。
用途柿・桃・ぶどう・梅の若木等の落葉果樹剪定用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.76 刃渡り(mm)200
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途梅の果樹剪定用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ゼットソーデコラソー
デコラ材(メラミン化粧板・メラミン樹脂板)切断用です。
用途メラミン化粧板・メラミン樹脂板切断用。 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

細枝剪定用で携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。一般木材やプラスチックも切断できます。
用途細枝の剪定、山林、果樹、庭木の剪定用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)225
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

[EA599RD-33用]替刃。
用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

[EA599RD-31用]替刃。
用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

エスコ折込鋸
EA599DC-5用替刃。
入数(枚)1
1枚
1,940 税込2,134
翌日出荷

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材 形状(刃)江戸目 寸法(mm)490×33×15 持ち手本目立、天然木柄
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)156 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(モザイク) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用 全長(mm)255(カラビナ除く) グリーン 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)強化木
1丁
3,798 税込4,178
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
809 税込890
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。 付属品カラビナ 寸法(mm)255×60×18 全長(mm)255(カラビナ除く) 質量(g)158 タイプライナーロック 刃長(mm)100 ハンドル強化木(赤) 柄長さ(mm)110 ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
1丁
3,500 税込3,850
4日以内出荷

この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。
用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。 寸法(mm)280×70×20 質量(g)145 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1丁
749 税込824
3日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)245 ピッチ(mm)2.15 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号) 刃渡り(mm)210
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て 全長(mm)580 質量(g)208 刃長(mm)360 刃先形状ピッチアップ 仕上バフ仕上 口藤巻き 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65 材質(刃)炭素刃物工具鋼
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

BAHCO(バーコ)両刃ノコギリ
トラスコ品番813-2440
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

トラスコ品番383-9718
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
819 税込901
翌々日出荷

1本
789 税込868
翌々日出荷

1箱(10枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

300mm24山のハンドソーが搭載されています。非常に高いブレードテンションによりまっすぐで正確なカットを実現します。アルミニウムハンドルを採用。
トラスコ品番540-6235
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)エルゴ ボウソウ
Bowsawフレームは、科学的なERGOプロセスに従って開発されています。 。ナックルプロテクター付きERGOハンドルは人間工学に基づいた快適性と安全性を提供します 。ヘビーデューティーbowsawです。
1箱(5丁)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
59日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 折込折り畳み式 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器 全長(mm)455 質量(g)195 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.3 適合替刃ZA型、A型替刃
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956 全長(mm)1080 質量(kg)1.5 頭部長(mm)395 頭部板厚(mm)2
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。 付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚 トラスコ品番240-9955 材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼 全長(mm)425、替刃:300 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165 ハンドル長さ(mm)100 ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

アルスコンパクト鋸
RoHS
アウトドアなどに持ち運びのしやすいコンパクト鋸。超軽量の35g/重量が35gと非常に軽量で女性にも扱いやすい。挽きやすい薄い切幅/切幅が薄くスッと軽く挽ける刃です。アウトドア道具や庭の手入れなど幅広く活躍します。ポケットにも入るコンパクトな鋸/折込時は130mmと小さく、持ち運びにも便利なサイズです。ポケットにもスッキリ収まって衣類などに引っ掛かりにくい鋸です。
用途アウトドアにDIY・工作に。 仕様高炭素刃物鋼、特殊表面処理 全長(mm)220 質量(g)35 刃長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

簡単に刃の交換が可能です。乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼 全長(mm)731 質量(g)780 刃長(mm)610 深さ(mm)120 刃厚(mm)0.7 アズワン品番65-2153-17
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

全長(mm)610 材質(刃)焼入れ焼戻し炭素鋼
1個
670 税込737
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途竹・樹脂などの切断作業。 仕様目立て:竹挽作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。 仕様目立て:剪定作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。 E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。 仕様目立て:万能作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1枚
789 税込868
翌々日出荷

小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。 仕様目立て:竹挽作業用 刃長(mm)120 折込折りたたみ式
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります